Panasonic(パナソニック)
6個用スイッチボックス 片側2個ノック
付属品
器具取付ねじ
種類
A、B共用型
型
深型
質量(kg)
1.24
適合規格
(PS)E
長さL(mm)
304.5
高さH(mm)
50.5
幅W(mm)
124
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38260625
DZB296W
ホワイト
¥15,300
¥
13,980
¥15,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
38260607
DZB296E
ミルキーホワイト
¥15,300
¥
13,980
¥15,378
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
38260616
DZB296H
オイスターグレー
¥10,500
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください