Panasonic(パナソニック)
6個用スイッチボックス 片側2個ノック
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
色
ミルキーホワイト
ミルキーホワイト
ホワイト
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38260607
品番
DZB296E
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年12月中旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)
¥16,800
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
付属品
器具取付ねじ
色
ミルキーホワイト
種類
A、B共用型
型
深型
質量(kg)
1.24
適合規格
(PS)E
長さL(mm)
304.5
高さH(mm)
50.5
幅W(mm)
124