曜日別特売

ダクタイル製ボール式サイトグラス(フランジ継手)

ダクタイル製ボール式サイトグラス(フランジ継手) - ワシノ機器ダクタイル製ボール式サイトグラス(フランジ継手) - ワシノ機器

50A以下は内外面共ジオメット焼付け塗装品が標準です。ジオメット焼付け塗装により内面の防錆効果が大幅にアップしました。

材質(本体)ダクタイル(FCD450)タイプボール式使用温度範囲(℃)85最高使用圧力(MPa)0.98接続方式フランジ形(JIS 10K-RF)ガラス部強化ガラス最高使用温度(℃)85内容量1個
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
寸法L(mm)
寸法H(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31476814GEBDF-15151/2150約66
オープン
28,980
31,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
31476823GEBDF-20203/4150約71
オープン
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
31476839GEBDF-25251170約87
オープン
36,980
40,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
31476848GEBDF-32321-1/4200約113
オープン
49,980
54,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
31476857GEBDF-40401-1/2200約118
オープン
53,980
59,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
31476866GEBDF-50502220約138
オープン
69,980
76,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
38278107GKBDF-15151/2150約66
オープン
取扱い終了
代替品有
38278116GKBDF-20203/4150約71
オープン
取扱い終了
代替品有
38278125GKBDF-25251170約87
オープン
取扱い終了
代替品有
38278134GKBDF-32321-1/4200約113
オープン
取扱い終了
代替品有
38278143GKBDF-40401-1/2200約118
オープン
取扱い終了
代替品有
38278152GKBDF-50502220約138
オープン
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
38278107GKBDF-1531476814GEBDF-15GKBDF-15 ダクタイル製ボール式サイトグラス(フランジ継手) ワシノ機器 31476814ダクタイル製ボール式サイトグラス(フランジ継手)ワシノ機器1個
28,980
税込31,878
後継品です
38278116GKBDF-2031476823GEBDF-20GKBDF-20 ダクタイル製ボール式サイトグラス(フランジ継手) ワシノ機器 31476823ダクタイル製ボール式サイトグラス(フランジ継手)ワシノ機器1個
29,980
税込32,978
後継品です
38278125GKBDF-2531476839GEBDF-25GKBDF-25 ダクタイル製ボール式サイトグラス(フランジ継手) ワシノ機器 31476839ダクタイル製ボール式サイトグラス(フランジ継手)ワシノ機器1個
36,980
税込40,678
後継品です
38278134GKBDF-3231476848GEBDF-32GKBDF-32 ダクタイル製ボール式サイトグラス(フランジ継手) ワシノ機器 31476848ダクタイル製ボール式サイトグラス(フランジ継手)ワシノ機器1個
49,980
税込54,978
後継品です
38278143GKBDF-4031476857GEBDF-40GKBDF-40 ダクタイル製ボール式サイトグラス(フランジ継手) ワシノ機器 31476857ダクタイル製ボール式サイトグラス(フランジ継手)ワシノ機器1個
53,980
税込59,378
後継品です
38278152GKBDF-5031476866GEBDF-50GKBDF-50 ダクタイル製ボール式サイトグラス(フランジ継手) ワシノ機器 31476866ダクタイル製ボール式サイトグラス(フランジ継手)ワシノ機器1個
69,980
税込76,978
後継品です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする