自動車用充電器(端子台)

自動車用充電器(端子台) - オリオンオートクラフト(アルプス計器)自動車用充電器(端子台) - オリオンオートクラフト(アルプス計器)
(1件のレビュー)

開放型・密閉型バッテリー対応。
定電流・定電圧充電器。
維持充電機能付。

適合バッテリー19~120Ah(A19~G51)ケーブル長(m)入力2、出力 端子台表示LED寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)201×270×93内容量1台
注意
※バッテリー内部の電極版が構造的に破損したもの、バッテリー液が濁っている、浮遊物が含まれるもの、バッテリー液不足で長期間電極板が空気中に露出したもの、廃棄・長期間放置されたものは充電出来ません。
※適合バッテリー容量はあくまでも目安です。バッテリーメーカーに充電しようとしているバッテリーの容量・充電電流をご確認ください。
※充電中のエンジンスタートは厳禁です。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
出力電圧(V)
入力電圧(V)
出力電流(A)
コード長さ(m)
幅(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38278931S1210TR1210010交流1.52042841033
104,000
69,980
76,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
38278947S2410TR2410010交流1.52042841033
104,000
69,980
76,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
45497261S1210TR1220010交流1.52042841033
104,000
69,980
76,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
45497277S2410TR24AC20010----3
90,000
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
45497277S2410TR38278947S2410TRS2410TR 自動車用充電器(端子台) オリオンオートクラフト(アルプス計器) 38278947自動車用充電器(端子台)オリオンオートクラフト(アルプス計器)1台
69,980
税込76,978
注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 38278931
2014-02-14
用途: 非常用発電機用
有限会社和田電機建設業・工事業

発電機は非常時の使用のため、バッテリーの自己放電で困っていました。商品を使うようになってから、充電状態も良くエンジン始動も非常に良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バッテリー関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする