マレブル20Kタイプスイング逆止弁(フランジ)

マレブル20Kタイプスイング逆止弁(フランジ) - 桑名金属工業
形状ストレート形式スイング式使用温度範囲(℃)-10~350最高使用圧力(MPa)0~2.75接続方式フランジ材質(シート)HF使用流体水、空気、油、蒸気、ガスバルブ逆止め弁(スイング式)材質(弁箱)FCD-S内容量1個
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
呼び圧力
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38282982M20K FCS401-1/220K
126,000
69,980
76,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
38282991M20K FCS50220K
156,000
79,980
87,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
38283007M20K FCS652-1/220K
169,000
89,980
98,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
38283016M20K FCS80320K
211,000
119,800
131,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
38283025M20K FCS100420K
268,000
179,800
197,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
86816624M20KFCS125520K
365,000
229,800
252,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
86816633M20KFCS150620K
431,000
269,800
296,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
86816642M20KFCS200820K
669,000
419,800
461,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする