桑名金属工業
マレブルミニボール弁(400・ねじ込み・レデューストボア)
形状
ストレート
形式
クラス400
使用温度範囲(℃)
0~183
最高使用圧力(MPa)
0~2.74
接続方式
ねじこみ
材質(シート)
シートリング:強化PTFE
材質(ボール)
C3604
使用流体
水、空気、油、蒸気、ガス
ハンドル色
橙
使用作動油
重油(A・B・C)、潤滑油、タービン油、コールタール、ピッチ
ハンドル形状
レバー式
口径
1段レデューストボア
材質(弁箱)
FCMB340
呼び圧力
10K
バルブ種類
ミニボールバルブ
接続方向
ストレート
内容量
1個
注意
※使用を推奨できない油:原油、ナフサ、ガソリン、灯油(ケロシン)、軽油、熱媒油
全8種類を絞り込む
呼び径(A)
選択してください
8
10
15
20
25
32
40
50
呼び径(B)
選択してください
1/4
3/8
1/2
3/4
1
1-1/4
1-1/2
2
8種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38283411
MB1
8
1/4
¥
3,730
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
翌々日出荷
返品不可
38283427
MB1
10
3/8
¥
3,820
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
38283436
MB1
15
1/2
¥
3,950
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
当日出荷
38283445
MB1
20
3/4
¥
4,570
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
当日出荷
38283454
MB1
25
1
¥
6,240
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
当日出荷
38283463
MB1
32
1-1/4
¥
9,320
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
翌々日出荷
返品不可
38283472
MB1
40
1-1/2
¥
11,800
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
翌々日出荷
返品不可
38283481
MB1
50
2
¥
16,900
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材