マレブル10Kタイプリフト逆止弁

マレブル10Kタイプリフト逆止弁 - 桑名金属工業マレブル10Kタイプリフト逆止弁 - 桑名金属工業
種別逆止め弁形状ストレート形式リフト式使用温度範囲(℃)-10~300最高使用圧力(MPa)0~1.37材質(シート)13Cr.S.S.使用流体水、空気、油、蒸気、ガスバルブ逆止め弁(リフト式)材質(弁箱)FCD-S内容量1個
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
呼び圧力
接続方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38283576M10K SC151/210Kねじこみ
13,500
6,998
7,698(税込)
翌々日出荷
返品不可
38283585M10K SC203/410Kねじこみ
15,200
8,398
9,238(税込)
翌々日出荷
返品不可
38283594M10K SC25110Kねじこみ
18,300
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
返品不可
38283664M10K FC151/210Kフランジ
16,300
8,998
9,898(税込)
翌々日出荷
返品不可
38283673M10K FC203/410Kフランジ
19,300
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
返品不可
38283682M10K FC25110Kフランジ
24,900
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
38283691M10K FC321-1/410Kフランジ
34,100
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
38283707M10K FC401-1/210Kフランジ
41,500
23,980
26,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
38283716M10K FC50210Kフランジ
54,900
31,980
35,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする