マレブル20Kタイプ玉形弁(フランジ・外ネジBB)

マレブル20Kタイプ玉形弁(フランジ・外ネジBB) - 桑名金属工業
仕様一般用形状ストレート種類玉形弁形式外ねじ(B.B.)使用温度範囲(℃)-10~350最高使用圧力(MPa)0~2.75接続方式フランジ材質(シート)HFハンドル色ハンドル形状丸形材質(弁箱)FCD-S内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
呼び圧力
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38283926M20K FGO50220K
142,000
73,980
81,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
38283935M20K FGO652-1/220K
151,000
79,980
87,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
38283944M20K FGO80320K
170,000
89,980
98,978(税込)
翌々日出荷
38283953M20K FGO100420K
232,000
139,800
153,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
38283962M20K FGO125520K
420,000
229,800
252,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
38283971M20K FGO150620K
531,000
299,800
329,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする