マレブル10Kタイプ玉形弁(フランジ・内ネジUB)

マレブル10Kタイプ玉形弁(フランジ・内ネジUB) - 桑名金属工業
形状ストレート種類玉形弁形式内ねじ(U.B.)使用温度範囲(℃)-10~300最高使用圧力(MPa)0~1.37接続方式フランジ材質(シート)13Cr.S.S.使用流体水、空気、油、蒸気、ガスハンドル色ハンドル形状丸形材質(弁箱)FCD-S内容量1個
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
呼び圧力
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38284023M10K FG401-1/210K
40,200
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
86815827M10KFG103/810K
17,000
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
38283987M10K FG151/210K
17,000
取扱い終了
代替品有
38283996M10K FG203/410K
20,800
取扱い終了
代替品有
38284005M10K FG25110K
23,500
取扱い終了
代替品有
38284014M10K FG321-1/410K
35,900
取扱い終了
代替品有
38284032M10K FG50210K
52,800
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
38283987M10K FG37073294M10KFGM10K FG 日立バルブ グローブバルブ10K 桑名金属工業 37073294日立バルブ グローブバルブ10K桑名金属工業1個
8,998
税込9,898
注文コードが変更になりました
38283996M10K FG37073312M10KFGM10K FG 日立バルブ グローブバルブ10K 桑名金属工業 37073312日立バルブ グローブバルブ10K桑名金属工業1個
11,980
税込13,178
注文コードが変更になりました
38284005M10K FG37073337M10KFGM10K FG 日立バルブ グローブバルブ10K 桑名金属工業 37073337日立バルブ グローブバルブ10K桑名金属工業1個
14,980
税込16,478
注文コードが変更になりました
38284014M10K FG37073355M10KFGM10K FG 日立バルブ グローブバルブ10K 桑名金属工業 37073355日立バルブ グローブバルブ10K桑名金属工業1個
20,980
税込23,078
注文コードが変更になりました
38284032M10K FG37073391M10KFGM10K FG 日立バルブ グローブバルブ10K 桑名金属工業 37073391日立バルブ グローブバルブ10K桑名金属工業1個
31,980
税込35,178
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする