曜日別特売

マレブル10Kタイプ仕切弁(フランジ・外ねじBB)

マレブル10Kタイプ仕切弁(フランジ・外ねじBB) - 桑名金属工業
形状ストレート材質(本体)FCD-S形式外ねじ(B.B.)使用温度範囲(℃)-10~300最高使用圧力(MPa)0~1.37接続方式フランジ材質(シート)13Cr.S.S.使用流体水、空気、油、蒸気、ガスハンドル色ハンドル形状丸形バルブ仕切弁材質(弁箱)FCD-S内容量1個
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
呼び圧力
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38284154M10K FSO401-1/210K
91,300
51,980
57,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
38284163M10K FSO50210K
101,000
55,980
61,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
38284172M10K FSO652-1/210K
119,000
63,980
70,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
38284181M10K FSO80310K
154,000
85,980
94,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
38284197M10K FSO100410K
186,000
99,980
109,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
38284206M10K FSO125510K
274,000
169,800
186,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
38284215M10K FSO150610K
296,000
189,800
208,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
38284224M10K FSO200810K
421,000
239,800
263,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
86816107M10KFSO2501010K
657,000
419,800
461,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
86816116M10KFSO3001210K
877,000
559,800
615,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする