曜日別特売

マレブル20Kタイプ仕切弁(フランジ・外ねじBB)

マレブル20Kタイプ仕切弁(フランジ・外ねじBB) - 桑名金属工業
形状ストレート形式外ねじ(B.B.)使用温度範囲(℃)-10~350最高使用圧力(MPa)0~2.75接続方式フランジ材質(シート)13Cr.S.S.使用流体水、空気、油、蒸気、ガスハンドル色ハンドル形状丸形バルブ仕切弁材質(弁箱)FCD-S内容量1個
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
呼び圧力
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38284233M20K FSO401-1/220K
103,000
57,980
63,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
38284242M20K FSO50220K
114,000
59,980
65,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
38284251M20K FSO652-1/220K
145,000
79,980
87,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
38284267M20K FSO80320K
176,000
94,980
104,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
38284276M20K FSO100420K
243,000
149,800
164,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
38284285M20K FSO125520K
449,000
269,800
296,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
38284294M20K FSO150620K
464,000
269,800
296,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
86816432M20KFSO25120K
78,200
46,980
51,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
86816441M20KFSO321-1/420K
95,800
57,980
63,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
86816457M20KFSO200820K
714,000
439,800
483,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
86816466M20KFSO2501020K
945,000
579,800
637,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
86816475M20KFSO3001220K
1,350,000
799,800
879,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする