曜日別特売

マレブル10Kタイプ仕切弁(フランジ・内ねじBB)

マレブル10Kタイプ仕切弁(フランジ・内ねじBB) - 桑名金属工業
形状ストレート形式内ねじ(B.B.)使用温度範囲(℃)-10~300最高使用圧力(MPa)0~1.37接続方式フランジ使用流体水、空気、油、蒸気、ガスハンドル色ハンドル形状丸形バルブ仕切弁材質(弁箱)FCD-S内容量1個
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
呼び圧力
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38284337M10K FS321-1/410K
47,500
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
38284355M10K FS50210K
84,400
46,980
51,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
86816091M10KFS103/810K
28,200
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
38284303M10K FS151/210K
25,600
取扱い終了
代替品有
38284312M10K FS203/410K
27,000
取扱い終了
代替品有
38284321M10K FS25110K
34,700
取扱い終了
代替品有
38284346M10K FS401-1/210K
54,300
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
38284303M10K FS37073574M10KFS-15AM10K FS 日立金属ゲートバルブ10K 桑名金属工業 37073574日立金属ゲートバルブ10K桑名金属工業1個
19,980
税込21,978
注文コードが変更になりました
38284312M10K FS37073592M10KFS-20AM10K FS 日立金属ゲートバルブ10K 桑名金属工業 37073592日立金属ゲートバルブ10K桑名金属工業1個
18,980
税込20,878
注文コードが変更になりました
38284321M10K FS37073617M10KFS-25AM10K FS 日立金属ゲートバルブ10K 桑名金属工業 37073617日立金属ゲートバルブ10K桑名金属工業1個
23,980
税込26,378
注文コードが変更になりました
38284346M10K FS37073662M10KFS-40AM10K FS 日立金属ゲートバルブ10K 桑名金属工業 37073662日立金属ゲートバルブ10K桑名金属工業1個
37,980
税込41,778
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする