曜日別特売

デジタル絶縁・接地抵抗計

デジタル絶縁・接地抵抗計 - 共立電気計器

絶縁測定・接地抵抗計・電圧測定可能な複合測定器です。
絶縁測定:4レンジ定格測定電圧125V(100)/250/500/1000V(125Vおよび100Vは切換設定)。500V、1000Vレンジは長押し切換で誤動作防止選択不可にすることも可能。オートディスチャージ機能付で測定後に充電された電圧を自動的に放電。
接地抵抗計:簡易測定(2極法)/精密測定(3極法)が可能(精密測定コード別売)。リモートスイッチ付プローブの簡易測定で簡単。補助接地抵抗値のチェック機能付。
電圧測定:歪んだ波形でも正確に測定できる真の実効値測定。直流/交流は自動で判別して測定。

用途
絶縁/600V未満の回路・機器の絶縁測定から低圧配電の絶縁試験まで幅広く対応
接地/A~D接種工事(3極)まで全て対応
硬度
絶縁抵抗計:(第一有効)±1.5%rdg±5dgt、(第二有効)±5%rdg±6dgt
接地抵抗計:±3%rdg±0.1Ω(20Ωレンジ)、±3%rdg±3dgt(200/2000Ωレンジ)
電圧計:±1%rdg±4dgt
仕様中央表示値(絶縁抵抗計)/5MΩ(100V・125V)、50MΩ(250V・500V・1000V)付属品7196B(リモートスイッチ付測定プローブ)、7244A(ワニグチコードセット)、8017(先端金具・ロング)、8072(先端金具・標準)、9155(肩掛ベルト(コードベルト付))、9156A(ソフトケース)、単3形アルカリ乾電池LR6×6、取扱説明書質量(g)約900(電池を含む)適合規格JIS C 1302:2014準拠、IEC 61010-1 CAT III 600V、CAT IV 300V 汚染度2、IEC 61010-031 IEC 60529 (IP54) IEC 61557-1、2、5、10 IEC 61326-2-2耐電圧AC5320V (50/60Hz)/5秒間 (電気回路と外箱間)使用電池単3アルカリ乾電池LR6(1.5V)×6測定レンジ(オートレンジ)20/200/2000Ω (簡易測定)(精密測定)測定電流(絶縁抵抗計)定格測定電圧×1000Ωの値の試験抵抗を接続したときDC1~1.2mA外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)84×184×133確度絶縁抵抗計:(第一有効)±1.5%rdg±5dgt、(第二有効)±5%rdg±6dgt、接地抵抗計:±3%rdg±0.1Ω(20Ωレンジ)、±3%rdg±3dgt(200/2000Ωレンジ)、電圧計:±1%rdg±4dgt測定電圧(V)(絶縁抵抗計)100/125/250/500/1000短絡電流(mA)(絶縁抵抗計)DC1.5以下使用回路電圧絶縁抵抗計/(開放)定格測定電圧値の1.2倍以下RoHS指令(10物質対応)対応有効最大表示値オートレンジ:2/20/200(100V、125V)・20/200/2000(250V、500V、1000V)有効測定範囲絶縁抵抗計:100V・125V/(第一有効)0.1~20MΩ、(第二有効)0.11~0.19MΩ・20.01~200MΩ、250V/(第一有効)1.51~100MΩ、(第二有効)1.2~1.5MΩ・100.1~2000MΩ、500V/(第一有効)1.51~200MΩ、(第二有効)1.2~1.5MΩ・200.1~2000MΩ、1000V/(第一有効)1.51~1000MΩ、(第二有効)1.2~1.5MΩ・1001~2000MΩ
注意
※落下などの衝撃、高温での保管は故障の原因となり保証対象外となります。
※精密測定コードは別売りです。
【校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります】※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
測定範囲
測定方式
奥行(mm)
電源
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05373262KEW6022(試験成績書・校正証明書・トレーサビリティ体系図付)1セット【絶縁抵抗計】第一有効範囲/絶縁抵抗測定:(250V)1.51~100MΩ、(500V)1.51~200MΩ、(1000V)1.51~1000MΩ、第二有効範囲:(250V)1.20~1.50MΩ/100.1~2000MΩ、(500V)1.20~1.50MΩ/200.1~2000MΩ、(1000V)1.20~1.50MΩ/1001~2000MΩ【電圧計】AC5~600V(45~65Hz)DC士5~1000V簡易測定(2極法)/精密測定(3極法)133単3乾電池
82,000
81,980
90,178(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
38288853KEW60221台【絶縁抵抗計】第一有効範囲/絶縁抵抗測定:(250V)1.51~100MΩ、(500V)1.51~200MΩ、(1000V)1.51~1000MΩ、第二有効範囲:(250V)1.20~1.50MΩ/100.1~2000MΩ、(500V)1.20~1.50MΩ/200.1~2000MΩ、(1000V)1.20~1.50MΩ/1001~2000MΩ【電圧計】AC5~600V(45~65Hz)DC士5~1000V簡易測定(2極法)/精密測定(3極法)133単3乾電池(R6P)×5本(付属)
72,000
71,980
79,178(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

接地抵抗計(アーステスタ)の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/120/
2022-06-17

電気測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする