曜日別特売

フラット底 マルチディッシュ

フラット底 マルチディッシュ - BioLiteフラット底 マルチディッシュ - BioLiteフラット底 マルチディッシュ - BioLiteフラット底 マルチディッシュ - BioLiteフラット底 マルチディッシュ - BioLiteフラット底 マルチディッシュ - BioLiteフラット底 マルチディッシュ - BioLite
(2件のレビュー)

お求め安い価格の細胞培養製品シリーズ。
接着細胞用表面処理済。
パイロジェンフリー(<0.5Endotoxin Units/ml)。細胞無毒性。
フラット底。フタ付。個包装。

材質PS製滅菌放射能(γ線)滅菌済外寸法(mm)85.4×127.6内容量1箱(50枚)
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
ウェル数
1ウェル当り容量(mL)
1ウェルの培養面積(cm2)
直径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38289903130185122.03.8(ウェル)22.1
7,400
6,998
7,698(税込)
7日以内出荷
返品不可
38289921130187480.50.75(ウェル)9.75
8,400
8,398
9,238(税込)
4日以内出荷
返品不可
44208196130186JP241.01.9(ウェル)15.6
7,700
7,398
8,138(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月6日
3828989413018463.09.6(ウェル)35
7,100
6,998
7,698(税込)
欠品中
返品不可
38289937130188960.20.32(ウェル)6.4
7,400
6,998
7,698(税込)
欠品中
返品不可
38289912930186241.01.9(ウェル)15.6
7,700
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
3828991293018644208196130186JP930186 フラット底 マルチディッシュ BioLite 44208196フラット底 マルチディッシュBioLite1箱(50枚)
7,398
欠品中
税込8,138
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 38289903
2021-02-01
用途: 衛生管理

単価が安くて、使い易いものです。
直ぐ納品できない時があったので、改善していただければありがたいです。
またご利用させていただきたいと思います。

対象商品 : 38289912
2019-05-20
用途: フッ素イオンの測定です。

Thermo Scientific 社のイオンメーターを使用しているので、このマルチデッシュの名前は嬉しいです。他社製品よりも安価であるのが嬉しい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シャーレの特長と使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/839/
2022-09-22
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする