ヤマルーブ 180 チェーンオイル(ドライ)

ヤマルーブ 180 チェーンオイル(ドライ) - YAMAHA(ヤマハ)
(9件のレビュー)

二輪メーカーが企画製作したケミカル類。
内容量は、ユーザーの使い勝手を考慮し、常備用、携行用としても便利な180mL。
使用用途が解りやすいカラーピクトグラム&説明を表記。
リーズナブルな価格設定。
シールチェーン、オープンチェーン用ドライタイプのチェーンオイルです。
フッ素樹脂配合により耐摩耗性、耐熱性に優れ高粘度による飛散も少ない2輪車に最適です。

危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量200mL危険物の性状非水溶性内容量1本(180mL)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
3829002590793-41061
1,300
1,098
1,208(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:9
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 38290025
2024-05-20
用途: ツーリングのお供に
その他業種

ツーリングの時に携行します。小さいので携帯に便利です。チェーンが白くなることさえ気にしなければ、全く問題ない品です。スプレーに勢いがあるので、他への飛び散り注意ですが、養生をすれば問題なし。ヤマルーブはどれもいい仕事しますね。

対象商品 : 38290025
2023-06-28
用途: カブのチェーンに

カブのチェーンに使用。ドライタイプは飛び散りや汚れ拾いも少なくて快適。ウェットオイルは潤滑性は高いと思うが汚れを拾い摩耗が進むのでメンテサイクル早く手間でしたがこのドライタイプは見た目での判断も出来るので気に入ってます。

対象商品 : 38290025
2021-03-11
用途: バイクの修理
製造業

安心のヤマハ純正品。
もう少し安くなれば非常うれしい。

1が参考にしています
対象商品 : 38290025
2018-12-04
用途: 飛ばないとはいっても、やはり飛び散りはありますね、完璧ではないかも。
製造業

一ツーリングしたあとにホイールをひとふきしてやればきれいになりますが、、、

1が参考にしています
対象商品 : 38290025
2017-02-24
用途: 大型バイクのチェーン給油

飛び散りが少ないので使い続けています。細かいところまで浸透しているとは思いますがイマイチ不安なので、コマには他のフッ素入りチェーンオイルと使い分けしています。

対象商品 : 38290025
2017-01-24
用途: バイクチェーンの給油

愛用してます。パーツクリーナーとチェーン用のブラシで清掃後に使用します。やや硬め目なのでモノタロウのチェーンオイルを軽く噴いて、ウエスで拭きあげてからスプレーしています。スプレーした箇所が確認できるので無駄やムラが無いです。

対象商品 : 38290025
2016-03-30
用途: バイクのチェーンメンテナンス
不動産業

一般きなスプレー缶サイズより一回り小ぶりなので、ガレージ使用でも持ち運びにも都合が良い。

1が参考にしています
対象商品 : 38290025
2014-07-15
用途: 愛車のメンテナンスに欠かせません

ドライタイプはべたつかずにとてもいいです。
毎回これを使っています。
YAMAHAのセロー250です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防錆・潤滑剤・焼付防止剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする