曜日別特売

ヤマルーブ 180 プラスチック光沢復活剤

ヤマルーブ 180 プラスチック光沢復活剤 - YAMAHA(ヤマハ)
(14件のレビュー)

二輪メーカーが企画製作したケミカル類。
内容量は、ユーザーの使い勝手を考慮し、常備用、携行用としても便利な180mL。
使用用途が解りやすいカラーピクトグラム&説明を表記。
リーズナブルな価格設定。
フェンダーやステップ周り、エアクリーナーボックスなど、劣化して白くなったプラスチック製品のツヤを蘇らせます。従来のワックスにはないきれいなツヤが長時間維持できます。

危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.054L危険物の性状非水溶性内容量1本(180mL)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
3829007790793-40068
1,550
1,398
1,538(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:14
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 38290077
2024-05-11
用途: 車の変色したプラスチック部分
運輸・通信業

紫外線により焼けて白っぽくなったプラスチックの部分へ塗布しました 乾くまで時間がかかりそうです 変色した部分は元以上に復活しました

2023-11-29
用途: スクーターのステップ回りに
その他業種

色あせたスクーターのステップ回りに塗ったら見事に復活して大満足です

対象商品 : 38290077
2022-09-02
用途: 自動車のプラスティック部品のメンテナンス
T-WORKSHOP建設業・工事業

黒色だった樹脂部品の表面が艶無くグレーになっていた為、この光沢復活剤を試しに購入し使ってみました。 高価なのでウエスに少し付けて部品に塗り付けましたが一瞬にして艶が消え、ダメ元で直接部品に吹き付けたら見事に新車当初よりも艶が復活しました。 少しべたつきが気になりますが、7日たってもつやつやしています。 いつまで保てるか様子見中です。
フロントグリルのみで半分位使用しました。 もっと大容量で価格を抑えて頂ければ助かります。

対象商品 : 38290077
2022-11-29
用途: 中古機械の劣化したカバーの光沢復活に使用
建設業・工事業

中古で購入した機械で劣化したプラスチック部分の光沢復活に使用しております。
これまでに使用した中で異常なまでのツルツル感、べたつきも無く大変使いやすいものです。
毎月2本程度購入しております。

対象商品 : 38290077
2022-02-19
用途: 車のプラスチック部分のリメイク
卸売・小売業

30年以上前の車用に購入。部品販売が終了していた為、スプレーで復活しました。色々試しましたが、これが一番良かったです。

2022-08-15
用途: プラスチック部品に
その他業種

劣化して白っぽくなった所に塗ったら甦りました 無くなったら再度購入します

対象商品 : 38290077
2021-07-18
用途: バイクのプラスチック部分に

プラスチック部分のくすみからのツヤ出しや汚れの保護に使っています。
お値段もここがお安いです。

対象商品 : 38290077
2020-06-12
用途: 旧式オートバイのプラスチック外装の再生
製造業

使ってみると想像以上に艶出し効果があり、使いすぎた程でした。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリーナー・ポリッシュ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする