曜日別特売

ヤマルーブ 180 シートクリーナー

ヤマルーブ 180 シートクリーナー - YAMAHA(ヤマハ)
(10件のレビュー)

二輪メーカーが企画製作したケミカル類。
内容量は、ユーザーの使い勝手を考慮し、常備用、携行用としても便利な180mL。
使用用途が解りやすいカラーピクトグラム&説明を表記。
リーズナブルな価格設定。
簡単な拭き取り作業だけでオートバイのシートの汚れを落とします。泡状の洗浄液が汚れに付着し汚れを分解、洗浄します。

用途二輪車の合成レザーシートの洗浄とつや出し成分非イオン界面活性剤、キレート剤、噴射剤、その他危険物の類別非危険物内容量1本(180mL)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
3829010490793-40067
1,400
1,198
1,318(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:10
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-05
用途: バイクメンテナンス
製造業

2ストバイクに乗っており、シートが汚れてしまうので購入しました。

2025-08-04
用途: バイクシート清掃

黒色Wシートですが、専用品使ったことがなかったので落ちた汚れにびっくりしました。泡タイプなので延びます。1シーズン2回、2シーズン程度持つかと思います。艶出しではなく、しっとり自然な仕上がりがいいです。嫌な臭いもありません 提案ですが使い捨てのウェットシートとか便利かと思います。

対象商品 : 38290104
2025-07-07
用途: YB-1シートメンテナンス
自動車・二輪車・自転車関連業

泡ですので、液垂れしにくく、使いやすいです。汚れも落ちますが、何となく保護の成分もありそうで、しっとり感が出るような気がしています。

2025-03-10
用途: バイク整備

はじめは用品店に探しに行ったが2件回って置いてなかったのでこちらで購入。
シート用なので滑ると困るため専用品を選択した。 確かに滑らなくて安心。 汚れ落ちは、まぁ こんなものかな といった感じ 他の物できれいにした後にこれで仕上げればよくなるのかも? 未確認ですが。

2025-04-25
用途: 滑らないので良い
サービス業

バイクシートに使用
汚れも取れるし滑らないので運転が楽になる

対象商品 : 38290104
2024-03-02
用途: オフロードバイクのシートのクリーニング

専用品ということで購入しましたが、期待以上の汚れ落ちでした。シート表面にスプレーしたあと時間を置かずに雑巾で拭き取ったところ、雑巾がみるみる真っ暗になりました。当然リピート予定です。

対象商品 : 38290104
2023-04-21
用途: ビニールレザーのシートのクリーニング
サービス業

バイクのシートが滑るのはとても危ない(経験済み)ので、何年も水洗いだけですませていましたが、汚れがこびりついて白っぽくなってきたので使ってみました。
新品同様…とはいきませんが、こびりついた汚れがすっきり落ちました。なにより、またがったときに滑らないのは安心です。

対象商品 : 38290104
2021-12-12
用途: メンテナンス
その他業種

泡状で扱い易いのが良いです。軽い汚れなら拭き取るだけで落とせます。
拭き残しがあると染みになるので注意が必要ですね。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリーナー・ポリッシュ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする