ヤマルーブ スーパープラスチック光沢復活剤

ヤマルーブ スーパープラスチック光沢復活剤 - YAMAHA(ヤマハ)
(27件のレビュー)

メンテナンスの基本となるプロユースアイテム
フェンダーやステップ周り、エアクリーナーボックスなど、劣化して白くなったプラスチック製品のツヤを蘇らせます。従来のワックスにはないきれいなツヤが長時間維持できます。
2WAYノズルキャップを採用し、拡散ノズルとスポットノズルの2通りの使い分けができます。

危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.15L危険物の性状非水溶性内容量1本(500mL)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
3829018390793-40077
2,100
1,898
2,088(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:27
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 38290183
2023-12-01
用途: 車の室内、外装プラ部分
サン・クオリティ建設業・工事業

復活力がかなり高く艶が戻りました、あとは何か月持つかですね、非常に施工しやすく評価が高いと思います。

対象商品 : 38290183
2022-12-22
用途: バイクのPP部品の白色化復活
製造業

凄く効きます。そこそこ効果も長持ちします。価値ありです。しかし、バイクのステップ周り等滑ってほしくない所には、使用できません。スクーターのステップ周りに使ってしまったのですが
ツルツル滑って危険極まりないです。分かっていて、自己責任でやったので、文句は言えませんが。。。

3が参考にしています
対象商品 : 38290183
2023-03-26
用途: 車やバイクのプラスチック部品に使用
オキツ工務店自動車・二輪車・自転車関連業

あまり期待せずに使ってみたが白ボケしたフェンダーやチェーンケースなど黒さが復活、満足の仕上がりです。

対象商品 : 38290183
2023-02-19
用途: 自動車樹脂パーツの艶出し用
T-WORKSHOP建設業・工事業

黒色樹脂パーツの白化した部分の艶復活の為に使用しました。 見事にきれいに艶々になりました。 雨に降られても1か月程艶を保ってます。 日常使いするには量が少ない割にお高く感じます。

対象商品 : 38290183
2022-06-30
用途: バイクと車の色褪せ戻し
医療・福祉・介護関連業

昔は無かったので、試しに買って見ましたが、古い人間には驚愕ものですね。どの位持続可能かはまだ解りませんが、まあ、見違えるほどでした。価格相応の価値は有ります。

1が参考にしています
対象商品 : 38290183
2022-05-04
用途: バイクのプラスチック部に
不動産業

長年放置しているとどうしてもプラスチック部分が白く劣化してしまいますが、この商品のおかげで黒々とした色艶を取り戻すことができました。
やや価格は高めですが、メーカー純正品なので仕方ないかと思います、

1が参考にしています
対象商品 : 38290183
2020-11-05
用途: バイクの梨地樹脂部分に
有限会社鈴木

白化が進んだ車体は流石にもう戻りませんでした。
白化防止早めに塗っていくのが効果的です。
シリコンスプレーでも代用できますがシリコンスプレーより粘度があるように感じます。
耐久性も雨に降られても数か月は持つくらい耐久性はあります。
また良く雨をはじくのでボディーはワックス(固形)掛けていますが梨地部分は掛けられないのでこれは良いです。
伸びもよく1本あれば数年は余裕で使えると思います。

1が参考にしています
対象商品 : 38290183
2020-12-19
用途: バイクのメンテナンス用

今までラベンを使っていましたが ボトルの印刷が紙で包まれていますので もしかしてラベンの oem かもね。
スプレー後は しっかり拭いておくと良いですね!

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリーナー・ポリッシュ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする