ヤマルーブ スーパーチェーンクリーナー

ヤマルーブ スーパーチェーンクリーナー - YAMAHA(ヤマハ)
(2件のレビュー)

メンテナンスの基本となるプロユースアイテム
チェーン専用クリーナーですので、シールチェーンにも安心してご使用いただけます。

仕様ブラシ付危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.35L毒劇区分劇物危険物の性状非水溶性内容量1本(500mL)
注意
※こちらの商品をご使用中のお客様につきましては、2020年7月1日以降は白地に赤で医薬用外劇物と表示された施錠可能な保管庫で保管してください。また、施錠を行い、製品管理表などで適切に管理してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
3829020190793-40081
1,500
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 38290201
2020-06-08
用途: バイクの整備
建設業・工事業

こびりついた汚れも良く落とせます。乾燥もそれほど速くなく落ち着いて清掃することが出来るのでおすすめします。

対象商品 : 38290201
2015-06-19
用途: バイクのメンテナンス

昔から、ヤマハのケミカル剤を使用しています。他社製品を使用した事がありません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリーナー・ポリッシュ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする