曜日別特売

ヤマルーブヘルメットシールドクリーナー

ヤマルーブヘルメットシールドクリーナー - YAMAHA(ヤマハ)
(2件のレビュー)

簡単な作業で、シールドの汚れを落とせ、視界をクリアーに保ちます。

用途モーターサイクル用ヘルメットシールドの洗浄成分アルコール、陰イオン界面活性剤、両性界面活性剤、噴射剤 他危険等級危険物の類別第四類危険物の品名アルコール類危険物の数量0.07L危険物の性状水溶性内容量1本(100mL)
注意
※ミラーシールドには使わないで下さい。使うとコーティングが剥がれる恐れがあります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
3829035790793-40094
1,200
1,098
1,208(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 38290357
2026-01-14
用途: ヘルメットシールドのクリーニング
農・林・水産業

ヘルメットシールドの汚れたのが、とてもよく落ちる、 良い素材です。

対象商品 : 38290357
2023-06-24
用途: バイクのツーリングに使用します。
その他業種

バイクのツーリングに使用しています。ヘルメットシールドが非常にクリアーになり、
運転が非常に良好な状態です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗車・クリーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする