アーテック[学校教材・教育玩具]
棒ゴム磁石(実験用)
用途
磁石に引き付けられるもの、引き付けられないものの働きを調べます。
内容量
1個
注意
※
※実験用に使用するものですので金属には反応しません。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)
型番
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38290847
8073
50×8×4
A
¥
50
¥
37
¥
7
アウトレット
¥
8
(税込)
当日出荷
残り443点です
38290856
8074
100×8×4
B
¥
60
取扱い終了
38290865
8075
150×8×4
C
¥
60
取扱い終了
38290874
8076
200×8×4
D
¥
80
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください