カートリッジロール軸付 (直径20×幅40mm)

カートリッジロール軸付 (直径20×幅40mm) イチグチ
(2件のレビュー)

直径(Φmm)20 最高回転数(min-1[r.p.m])10000 種別カートリッジロール 軸径(Φmm)6 寸法(mm)直径:20、幅:40、軸径:6 砥材アルミナ 研磨材の構造研磨布
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
お気に入りに追加
10件中 1~10件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
02785781 CR2040-60 1箱(50個) 60
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
代引不可
02785797 CR2040-80 1箱(50個) 80
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
代引不可
02785754 CR2040-100 1箱(50個) 100
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
代引不可
02785763 CR2040-120 1箱(50個) 120
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
代引不可
02785772 CR2040-180 1箱(50個) 180
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
代引不可
51014784 CR2040-100 1個 100
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
代引不可
51014793 CR2040-120 1個 120
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
代引不可
51014802 CR2040-180 1個 180
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
代引不可
51014818 CR2040-60 1個 60
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
代引不可
51014827 CR2040-80 1個 80
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
代引不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
02785781
2014-08-29
用途:
FRP製品の研磨

今まで使っていた物より接着剤がしっかりしているようでペーパーがばらけにくいようです。

対象商品:
02785797
2013-12-15
用途:
サンディング (角 狭いところ)

ペーパーがほつれないので良い
価格がもう少し安ければ文句なし

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フラップ軸付ホイール・バンド用ドラムの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/485/
2023-01-27

「軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする