シェル形ニードルベアリング TA(メートル形)

シェル形ニードルベアリング TA(メートル形) - IKO(日本トムソン)シェル形ニードルベアリング TA(メートル形) - IKO(日本トムソン)シェル形ニードルベアリング TA(メートル形) - IKO(日本トムソン)シェル形ニードルベアリング TA(メートル形) - IKO(日本トムソン)シェル形ニードルベアリング TA(メートル形) - IKO(日本トムソン)シェル形ニードルベアリング TA(メートル形) - IKO(日本トムソン)シェル形ニードルベアリング TA(メートル形) - IKO(日本トムソン)シェル形ニードルベアリング TA(メートル形) - IKO(日本トムソン)
(26件のレビュー)

シェル形ニードルベアリングは、薄い特殊鋼板を精密絞り加工し、浸炭焼入れしたシェル形外輪を使用しているので、ニードルベアリングの中で断面高さが最も小さく軽量で、定格荷重の大きな軸受です。

用途重荷重用材質(本体)高炭素クロム軸受鋼タイプ標準形(保持器付き)JIS等級0シールド形状標準形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状針状ころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼内容量1個
全117種類を絞り込む
内接円径Fw(Φmm)
外径D(Φmm)
幅C(mm)
117種類すべて表示中
注文コード
品番
内接円径Fw(Φmm)
外径D(Φmm)
幅C(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38304472TA810Z81510
850
539
593(税込)
当日出荷
38304481TA815Z81515
900
569
626(税込)
当日出荷
38304497TA820Z81520
940
599
659(税込)
当日出荷
38304506TA912Z91612
850
539
593(税込)
5日以内出荷
返品不可
38304515TA916Z91616
900
569
626(税込)
4日以内出荷
返品不可
38304524TA1010Z101710
850
539
593(税込)
当日出荷
38304533TA1012Z101712
850
539
593(税込)
当日出荷
38304542TA1015Z101715
900
569
626(税込)
当日出荷
38304551TA1020Z101720
940
599
659(税込)
当日出荷
38304567TA1212Z121912
850
539
593(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月16日
38304576TA1215Z121915
900
569
626(税込)
当日出荷
38304585TA1220Z121920
940
599
659(税込)
当日出荷
38304594TA1225Z121925
1,000
629
692(税込)
当日出荷
38304603TA1416Z142216
900
569
626(税込)
当日出荷
38304612TA1420Z142220
940
599
659(税込)
当日出荷
38304621TA1510Z152210
900
569
626(税込)
当日出荷
38304637TA1512Z152212
900
569
626(税込)
当日出荷
38304646TA1515Z152215
940
599
659(税込)
当日出荷
38304655TA1520Z152220
1,000
629
692(税込)
当日出荷
38304664TA1525Z152225
1,110
698
768(税込)
翌日出荷
38304673TA1616Z162416
940
599
659(税込)
翌々日出荷
38304682TA1620Z162420
1,000
629
692(税込)
当日出荷
38304691TA1715Z172415
1,000
629
692(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月16日
38304707TA1720Z172420
1,110
698
768(税込)
当日出荷
38304716TA1725Z172425
1,150
729
802(税込)
当日出荷
38304725TA1813Z182513
940
599
659(税込)
3日以内出荷
返品不可
38304734TA1815Z182515
1,000
629
692(税込)
当日出荷
38304743TA1817Z182517
1,110
698
768(税込)
当日出荷
38304752TA1819Z182519
1,150
729
802(税込)
3日以内出荷
返品不可
38304761TA1820Z182520
1,150
729
802(税込)
当日出荷
38304777TA1825Z182525
1,180
759
835(税込)
当日出荷
38304786TA1916Z192716
1,180
749
824(税込)
4日以内出荷
返品不可
38304795TA1920Z192720
1,300
818
900(税込)
翌々日出荷
38304804TA2015Z202715
1,150
729
802(税込)
当日出荷
38304813TA2020Z202720
1,160
729
802(税込)
当日出荷
38304822TA2025Z202725
1,180
749
824(税込)
当日出荷
38304831TA2030Z202730
1,300
818
900(税込)
当日出荷
38304847TA202820Z202820
1,180
749
824(税込)
当日出荷
38304856TA2116Z212916
1,160
729
802(税込)
3日以内出荷
返品不可
38304865TA2120Z212920
1,260
799
879(税込)
当日出荷
38304874TA2210Z222910
1,160
729
802(税込)
当日出荷
38304883TA2215Z222915
1,260
799
879(税込)
4日以内出荷
返品不可
38304892TA2220Z222920
1,300
818
900(税込)
当日出荷
38304901TA2225Z222925
1,340
849
934(税込)
当日出荷
38304917TA2230Z222930
1,450
899
989(税込)
当日出荷
38304926TA223016Z223016
1,370
869
956(税込)
翌日出荷
38304935TA223020Z223020
1,400
889
978(税込)
当日出荷
38304944TA2420Z243120
1,300
818
900(税込)
当日出荷
38304953TA2428Z243128
1,520
959
1,055(税込)
当日出荷
38304962TA243216Z243216
1,520
959
1,055(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:26
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-02
用途: バイクメンテナンス
製造業

バイクの純正部品が廃番で代替品で購入しました。特に問題はありません。

2025-10-31
用途: バイク整備
平杉整骨院医療・福祉・介護関連業

リンクベアリングの交換に使用。スムーズに動く様になりました。

対象商品 : 38304716
2024-10-24
用途: サスペンションのリンク
教育・研究機関

取り外した純正部品と同じ型番で安心して使うことが出来た。

対象商品 : 38304576
2024-04-28
用途: 除雪機のメンテナンス
医療・福祉・介護関連業

日中に分解確認後、夜に発注できてよかったです。また連休直前の金曜日でしたが、翌月曜日に届く予定です。助かりました。

1が参考にしています
2022-07-17
用途: SR400のスイングアームに使用
その他業種

SR400がスイングアームで使用している純正の品番は「TA2220」ですが、この「TA2220Z」でも問題なく使用出来ました。かえって型番に「Z」が付く “片側グリス保持付き”の方がSR400の弱点の一つ ”グリス注入時の O-ring外れ“ を予防する様に作用するので良かったかもしれません。勿論純正部品よりも大分お安く購入できました。

5が参考にしています
対象商品 : 38304892
2022-08-23
用途: オートバイ整備

まだ作業してませんが
問題無いと思います
モノタロウは色々な商品があり良く利用してます

対象商品 : 38304682
2021-06-16
用途: オルガンの送風吹子に
株式会社須藤オルガン工房

設置面積が足りない場合の垂直型吹子に滑車を使って重り加重にする場合、滑車の動きにヒステリシスが出ないよう、軸受けにこれを使っている。いろいろ試したが、最も結果は良好。
また外径が玉軸受けよりはるかに小さいことも助かる。

対象商品 : 38304822
2021-07-28
用途: バイク整備
建設業・工事業

リヤサスリンクのベアリング。純正と同じサイズを注文。メーカー純正より安くて、品質には全く問題なし。

2が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジアルころ軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする