曜日別特売

シェル形ニードルベアリング TLA

シェル形ニードルベアリング TLA - IKO(日本トムソン)シェル形ニードルベアリング TLA - IKO(日本トムソン)シェル形ニードルベアリング TLA - IKO(日本トムソン)シェル形ニードルベアリング TLA - IKO(日本トムソン)シェル形ニードルベアリング TLA - IKO(日本トムソン)シェル形ニードルベアリング TLA - IKO(日本トムソン)シェル形ニードルベアリング TLA - IKO(日本トムソン)シェル形ニードルベアリング TLA - IKO(日本トムソン)
(21件のレビュー)

シェル形ニードルベアリングは、薄い特殊鋼板を精密絞り加工し、浸炭焼入れしたシェル形外輪を使用しているので、ニードルベアリングの中で断面高さが最も小さく軽量で、定格荷重の大きな軸受です。

材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状標準形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状針状ころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼内容量1個
全56種類を絞り込む
内接円径Fw(Φmm)
外径D(Φmm)
幅C(mm)
56種類すべて表示中
注文コード
品番
内接円径Fw(Φmm)
外径D(Φmm)
幅C(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38305644TLA48Z488
1,050
669
736(税込)
翌日出荷
38305653TLA59Z599
830
529
582(税込)
翌々日出荷
38305662TLA69Z6109
830
529
582(税込)
当日出荷
38305671TLA79Z7119
830
529
582(税込)
3日以内出荷
38305687TLA810Z81210
830
529
582(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月10日
38305696TLA910Z91310
830
529
582(税込)
翌日出荷
返品不可
38305705TLA912Z91312
830
529
582(税込)
翌日出荷
38305714TLA1010Z101410
830
529
582(税込)
当日出荷
38305723TLA1012Z101412
850
539
593(税込)
当日出荷
38305732TLA1015Z101415
850
548
603(税込)
当日出荷
38305741TLA1210Z121610
850
539
593(税込)
当日出荷
38305757TLA1212Z121812
850
539
593(税込)
当日出荷
38305766TLA1312Z131912
850
539
593(税込)
当日出荷
38305775TLA1412Z142012
850
539
593(税込)
当日出荷
38305784TLA1416Z142016
900
569
626(税込)
当日出荷
38305793TLA1512Z152112
900
569
626(税込)
当日出荷
38305802TLA1516Z152116
940
599
659(税込)
当日出荷
38305811TLA1522Z152122
1,160
749
824(税込)
当日出荷
38305827TLA1612Z162212
940
599
659(税込)
当日出荷
38305836TLA1616Z162216
1,000
629
692(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月9日
38305845TLA1622Z162222
1,260
799
879(税込)
翌日出荷
38305854TLA1712Z172312
1,000
629
692(税込)
当日出荷
38305863TLA1812Z182412
1,000
629
692(税込)
翌日出荷
38305872TLA1816Z182416
1,040
659
725(税込)
当日出荷
38305881TLA2012Z202612
1,150
729
802(税込)
当日出荷
38305897TLA2016Z202616
1,150
729
802(税込)
当日出荷
38305906TLA2020Z202620
1,160
729
802(税込)
当日出荷
38305915TLA2030Z202630
1,300
818
900(税込)
翌日出荷
38305924TLA2212Z222812
1,290
819
901(税込)
翌日出荷
返品不可
38305933TLA2216Z222816
1,290
819
901(税込)
当日出荷
38305942TLA2220Z222820
1,300
818
900(税込)
当日出荷
38305951TLA2512Z253212
1,290
819
901(税込)
当日出荷
38305967TLA2516Z253216
1,300
818
900(税込)
翌日出荷
38305976TLA2520Z253220
1,340
849
934(税込)
当日出荷
38305985TLA2526Z253226
1,400
889
978(税込)
翌々日出荷
38305994TLAW2538Z253238
2,030
1,298
1,428(税込)
3日以内出荷
返品不可
38306003TLA2816Z283516
1,370
869
956(税込)
当日出荷
38306012TLA2820Z283520
1,400
889
978(税込)
3日以内出荷
38306021TLA3012Z303712
1,400
889
978(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月9日
38306037TLA3016Z303716
1,410
889
978(税込)
翌日出荷
返品不可
38306046TLA3018Z303718
1,470
929
1,022(税込)
当日出荷
38306055TLA3020Z303720
1,550
979
1,077(税込)
翌日出荷
38306064TLA3026Z303726
1,720
1,098
1,208(税込)
当日出荷
38306073TLAW3038Z303738
2,310
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
38306082TLA3512Z354212
1,550
979
1,077(税込)
翌日出荷
38306091TLA3516Z354216
1,580
999
1,099(税込)
当日出荷
38306107TLA3520Z354220
1,660
999
1,099(税込)
当日出荷
38306116TLA4012Z404712
1,850
1,198
1,318(税込)
3日以内出荷
返品不可
38306125TLA4016Z404716
1,880
1,198
1,318(税込)
翌日出荷
返品不可
38306134TLA4020Z404720
1,900
1,198
1,318(税込)
翌日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:21
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-02
用途: バイクメンテナンス
製造業

バイクの純正部品が廃番で代替品で購入しました。特に問題はありません。

1が参考にしています
対象商品 : 38305766
2025-04-14
用途: プレーナーサンダー
運輸・通信業

プレーナーサンダーの修理で購入
耐久性も問題なさそうです
とても助かりました

対象商品 : 38305757
2023-02-15
用途: 弊社製造・販売の部品として

日本トムソン(IKO)のブランド品でも有りますし
長年(数十年使用して)居りますので
間違いなく安心して組み込んでいます
ユーザーからも これと言った クレームもなく
一般頻度の疲労・消耗部品として 小原歯車工業品 ギアと 共に 取り扱っています

対象商品 : 38305766
2022-06-11
用途: 日立自動カンナ修理に使用
運輸・通信業

ギヤの内側にはめ込み使用しました
はめ込む時は万力でプレスしながらはめ込みしましたが変形もせず耐久性もありそうです
回りもスムーズで満足してます

1が参考にしています
対象商品 : 38305976
2022-04-03
用途: コマツユンボ(PC10-6)の操作レバー動作不良の修理
教育・研究機関

ユンボの操作レバーが固着して動作不良を起こしていたため回転軸外側の操作レバー本体に装着されていたものと交換して修理しました.元々のベアリングと全く同じサイズがあったため非常に安く上がり,また納期も早かったので非常に助かりました.

1が参考にしています
対象商品 : 38306046
2021-12-23
用途: バイク整備

一流メーカー品が安く買えるんで、助かります。納期も早いです。

対象商品 : 38305942
2020-04-26
用途: バイクメンテナンス
自動車・二輪車・自転車関連業

バイクメーカーの純正部品で頼むより、かなり安いので型番が合うものはお薦めです

対象商品 : 38305741
2018-05-29
用途: 工具の修理

田舎では探しようもなかったものが、簡単に見つかりました。それにしても便利ですね。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジアルころ軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする