旋削形ニードルベアリング RNA49

旋削形ニードルベアリング RNA49 - IKO(日本トムソン)
(2件のレビュー)

旋削形ニードルベアリングは、断面高さが小さく定格荷重の大きな軸受です。
外輪は安定した剛性を持ち、軽合金などのハウジングでも容易に使用できます。

材質(本体)高炭素クロム軸受鋼タイプ内輪なし内輪-JIS等級0荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状針状ころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼内容量1個
全90種類を絞り込む
内接円径Fw(Φmm)
外径D(Φmm)
幅C(mm)
90種類すべて表示中
注文コード
品番
内接円径Fw(Φmm)
外径D(Φmm)
幅C(mm)
質量(g)
許容回転数(min-1[r.p.m])
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38306904RNA493511104.680000
2,970
1,898
2,088(税込)
3日以内出荷
返品不可
38306913RNA494612105.370000
2,970
1,898
2,088(税込)
4日以内出荷
返品不可
38306922RNA495713105.960000
2,780
1,798
1,978(税込)
翌日出荷
返品不可
38306931RNA496815107.450000
2,690
1,698
1,868(税込)
翌日出荷
38306947RNA497917109.345000
2,580
1,698
1,868(税込)
翌日出荷
返品不可
38306956RNA49810191112.640000
2,240
1,498
1,648(税込)
翌日出荷
38306965RNA49912201113.635000
2,080
1,398
1,538(税込)
翌日出荷
38306974RNA490014221316.530000
2,080
1,398
1,538(税込)
翌日出荷
38306983RNA490116241318.125000
2,240
1,498
1,648(税込)
当日出荷
38306992RNA49/1418261319.920000
2,280
1,498
1,648(税込)
6日以内出荷
返品不可
38307001RNA490220281321.520000
2,320
1,498
1,648(税込)
当日出荷
38307017RNA490322301323.518000
2,430
1,598
1,758(税込)
当日出荷
38307026RNA490425371755.516000
2,630
1,698
1,868(税込)
当日出荷
38307035RNA49/2228391756.514000
2,800
1,798
1,978(税込)
翌日出荷
38307044RNA49053042176413000
2,920
1,898
2,088(税込)
当日出荷
38307053RNA49/2832451776.512000
3,050
1,998
2,198(税込)
翌日出荷
38307062RNA490635471772.511000
3,260
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
38307071RNA49/324052209610000
3,530
2,298
2,528(税込)
翌日出荷
38307087RNA49074255201139500
3,640
2,298
2,528(税込)
翌日出荷
38307096RNA49/384558201209000
3,910
2,498
2,748(税込)
3日以内出荷
返品不可
38307105RNA49084862221528500
4,180
2,698
2,968(税込)
翌日出荷
38307114RNA49/425065221748000
4,530
2,898
3,188(税込)
翌日出荷
返品不可
38307123RNA49095268221977500
4,630
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
38307132RNA49/485570221887500
4,940
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
38307141RNA49105872221797000
5,070
3,188
3,507(税込)
翌日出荷
38307157RNA49/526075222056500
5,720
3,598
3,958(税込)
3日以内出荷
返品不可
38307166RNA49116380252656500
6,180
3,898
4,288(税込)
翌日出荷
38307175RNA49/586582252756000
6,640
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
38307184RNA49126885252856000
7,670
4,898
5,388(税込)
翌日出荷
返品不可
38307193RNA49/627088253205500
8,470
5,398
5,938(税込)
3日以内出荷
返品不可
38307202RNA49137290253255500
9,200
5,798
6,378(税込)
3日以内出荷
38307211RNA49/687595304705500
10,900
6,898
7,588(税込)
4日以内出荷
38307227RNA491480100304955000
11,600
6,998
7,698(税込)
当日出荷
38307236RNA491585105305254500
12,600
7,998
8,798(税込)
翌日出荷
38307245RNA491690110305504500
14,200
8,998
9,898(税込)
翌日出荷
返品不可
38307254RNA49/8295115305754000
15,500
9,798
10,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
38307263RNA4917100120357054000
17,100
10,980
12,078(税込)
翌日出荷
38307272RNA4918105125357404000
20,000
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
38307281RNA4919110130357703500
21,900
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
38307297RNA49201151404011903500
25,500
16,980
18,678(税込)
翌日出荷
38307306RNA49221251504012803000
32,800
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
38307315RNA49241351654519303000
40,000
25,980
28,578(税込)
翌日出荷
返品不可
38307324RNA49261501805023602500
48,400
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
38307333RNA49281601905025002500
53,000
33,980
37,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
38307342RNA49301702106040902500
71,100
44,980
49,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
38307351RNA49321802206043101900
88,200
55,980
61,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
38307367RNA49341902306045301900
98,000
59,980
65,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
38307376RNA49362052506962501900
121,000
76,980
84,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
38307385RNA49382152606965001700
132,000
79,980
87,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
38307394RNA494022528080104001600
168,000
109,800
120,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 38307123
2024-02-19
用途: 機械に組込み
製造業

何十年前の設備をオーバーホールしてベアリング交換をしました。
当時の物は溝がないフラットなものでした。
サイズに変更は無いのですが、形状が変更になっているのには驚きました。

対象商品 : 38307017
2021-11-14
用途: 弊社製品の組み込み部品として

かなり前から使用しているパーツです
メーカー品でもありますし、滅多に修理交換依頼を受けるパーツではなく
新品製品用として購入しております

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジアルころ軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする