IKO(日本トムソン)
旋削形ニードルベアリング RNA48
旋削形ニードルベアリングは、断面高さが小さく定格荷重の大きな軸受です。
外輪は安定した剛性を持ち、軽合金などのハウジングでも容易に使用できます。
材質(本体)
高炭素クロム軸受鋼
タイプ
内輪なし
内輪
-
JIS等級
0
シールド形状
開放形
荷重方向
ラジアル
外輪タイプ
フラット
軌道輪形状
針状ころ軸受
軌道輪列数
単列
転動体材質
高炭素クロム軸受鋼
内容量
1個
バスケットに入れる
13
件中 1~13件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内接円径Fw(Φmm)
外径D(Φmm)
幅C(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38308812
RNA4822
CADデータダウンロード
120
140
30
¥
26,500
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
翌日出荷
返品不可
38308821
RNA4824
CADデータダウンロード
130
150
30
¥
28,400
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38308837
RNA4826
CADデータダウンロード
145
165
35
¥
36,400
¥
22,880
¥
25,168
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38308846
RNA4828
CADデータダウンロード
155
175
35
¥
43,500
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38308855
RNA4830
CADデータダウンロード
165
190
40
¥
53,400
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38308864
RNA4832
CADデータダウンロード
175
200
40
¥
65,500
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38308873
RNA4834
CADデータダウンロード
185
215
45
¥
77,300
¥
48,980
¥
53,878
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38308882
RNA4836
CADデータダウンロード
195
225
45
¥
94,400
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38308891
RNA4838
CADデータダウンロード
210
240
50
¥
122,000
¥
76,980
¥
84,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38308907
RNA4840
CADデータダウンロード
220
250
50
¥
155,000
¥
97,980
¥
107,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38308916
RNA4844
CADデータダウンロード
240
270
50
¥
190,000
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
3日以内出荷
返品不可
38308925
RNA4848
CADデータダウンロード
265
300
60
¥
234,000
¥
149,800
¥
164,780
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38308934
RNA4852
CADデータダウンロード
285
320
60
¥
284,000
¥
179,800
¥
197,780
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方