旋削形ニードルベアリング TAF

旋削形ニードルベアリング TAF - IKO(日本トムソン)旋削形ニードルベアリング TAF - IKO(日本トムソン)旋削形ニードルベアリング TAF - IKO(日本トムソン)
(2件のレビュー)

旋削形ニードルベアリングは、断面高さが小さく定格荷重の大きな軸受です。
外輪は安定した剛性を持ち、軽合金などのハウジングでも容易に使用できます。

材質(本体)高炭素クロム軸受鋼タイプ内輪なしJIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状針状ころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼内容量1個
注意
※軸受内径dが22mm以下は油穴がありません。
91件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内接円径Fw(Φmm)
外径D(Φmm)
幅C(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38309537TAF5101051010
1,800
1,198
1,318(税込)
翌日出荷
返品不可
38309546TAF5101251012
1,800
1,198
1,318(税込)
当日出荷
38309555TAF6121261212
1,800
1,198
1,318(税込)
当日出荷
38309564TAF7141071410
1,720
1,098
1,208(税込)
3日以内出荷
返品不可
38309573TAF7141271412
1,720
1,098
1,208(税込)
4日以内出荷
返品不可
38309582TAF8151281512
1,710
1,098
1,208(税込)
翌日出荷
38309591TAF8151681516
1,800
1,198
1,318(税込)
当日出荷
38309607TAF9161291612
1,720
1,098
1,208(税込)
翌日出荷
返品不可
38309616TAF9161691616
1,800
1,198
1,318(税込)
3日以内出荷
返品不可
38309625TAF101712101712
1,710
1,098
1,208(税込)
当日出荷
38309634TAF101716101716
1,720
1,098
1,208(税込)
翌日出荷
38309643TAF121912121912
1,790
1,198
1,318(税込)
欠品中
出荷予定:2026年1月21日
38309652TAF121916121916
1,800
1,198
1,318(税込)
当日出荷
38309661TAF142216142216
1,940
1,298
1,428(税込)
翌日出荷
38309677TAF142220142220
2,270
1,498
1,648(税込)
当日出荷
38309686TAF152316152316
1,940
1,298
1,428(税込)
翌日出荷
返品不可
38309695TAF152320152320
2,290
1,498
1,648(税込)
翌々日出荷
返品不可
38309704TAF162416162416
2,090
1,398
1,538(税込)
翌日出荷
38309713TAF162420162420
2,330
1,498
1,648(税込)
当日出荷
38309722TAF172516172516
2,160
1,398
1,538(税込)
翌日出荷
返品不可
38309731TAF172520172520
2,430
1,598
1,758(税込)
当日出荷
38309747TAF182616182616
2,160
1,398
1,538(税込)
翌日出荷
返品不可
38309756TAF182620182620
2,430
1,598
1,758(税込)
翌日出荷
返品不可
38309765TAF192716192716
2,350
1,498
1,648(税込)
翌日出荷
38309774TAF192720192720
2,470
1,598
1,758(税込)
翌日出荷
38309783TAF202816202816
2,390
1,598
1,758(税込)
欠品中
出荷予定:2026年1月20日
38309792TAF202820202820
2,540
1,598
1,758(税込)
当日出荷
38309801TAF212916212916
2,390
1,598
1,758(税込)
翌日出荷
38309817TAF212920212920
2,660
1,698
1,868(税込)
当日出荷
38309826TAF223016223016
2,540
1,598
1,758(税込)
翌日出荷
返品不可
38309835TAF223020223020
2,800
1,798
1,978(税込)
当日出荷
38309844TAF243216243216
2,540
1,598
1,758(税込)
翌日出荷
38309853TAF243220243220
2,920
1,898
2,088(税込)
翌日出荷
38309862TAF253316253316
2,590
1,698
1,868(税込)
翌日出荷
38309871TAF253320253320
2,980
1,898
2,088(税込)
翌日出荷
38309887TAF263416263416
2,700
1,698
1,868(税込)
翌日出荷
38309896TAF263420263420
2,980
1,898
2,088(税込)
翌日出荷
38309905TAF283720283720
2,980
1,898
2,088(税込)
翌日出荷
返品不可
38309914TAF283730283730
3,350
2,198
2,418(税込)
翌日出荷
返品不可
38309923TAF293820293820
3,080
1,998
2,198(税込)
翌日出荷
38309932TAF293830293830
3,470
2,198
2,418(税込)
翌日出荷
38309941TAF304020304020
3,100
1,998
2,198(税込)
翌日出荷
38309957TAF304030304030
3,600
2,298
2,528(税込)
翌日出荷
38309966TAF324220324220
3,270
1,998
2,198(税込)
翌日出荷
38309975TAF324230324230
3,600
2,298
2,528(税込)
翌日出荷
38309984TAF354520354520
3,500
2,298
2,528(税込)
翌日出荷
38309993TAF354530354530
3,730
2,398
2,638(税込)
翌日出荷
38310002TAF374720374720
3,540
2,298
2,528(税込)
4日以内出荷
返品不可
38310011TAF374730374730
3,800
2,398
2,638(税込)
4日以内出荷
返品不可
38310027TAF384820384820
3,570
2,298
2,528(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 38309826
2025-07-26
用途: 昔のバイクの部品です
電気・ガス・熱供給・水道業

メーカー欠品の為取り外し寸法を測定して丁度良い寸法を見つけて組みました

対象商品 : 38309792
2017-07-07
用途: 機械のメンテナンス

モノタロウ様に限りませんが、近年のTAF202820の外径交差がマイナス目ギリギリを狙われていて、稀に外れている物もあります。2年ほど前まではしっくり目に入っていた部品に使用するとスカスカです。検査の手が変ったのか、加工の手が変ったのか分かりませんが、IKOのベアリングは信頼していただけに残念です。

MonotaROからの回答

この度は、大変申し訳ございません。
ご意見はメーカーに申し伝え、品質改善に努めさせて頂きます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジアルころ軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする