曜日別特売

旋削形ニードルベアリング TR

旋削形ニードルベアリング TR - IKO(日本トムソン)
(1件のレビュー)

旋削形ニードルベアリングは、断面高さが小さく定格荷重の大きな軸受です。
外輪は安定した剛性を持ち、軽合金などのハウジングでも容易に使用できます。

材質(本体)高炭素クロム軸受鋼タイプ内輪なしJIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状針状ころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼内容量1個
全23種類を絞り込む
内接円径Fw(Φmm)
外径D(Φmm)
幅C(mm)
23種類すべて表示中
注文コード
品番
内接円径Fw(Φmm)
外径D(Φmm)
幅C(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38310666TR203320203320
2,890
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
返品不可
38310675TR223425223425
2,920
1,998
2,198(税込)
翌日出荷
返品不可
38310684TR253820253820
3,530
2,398
2,638(税込)
4日以内出荷
返品不可
38310693TR253825253825
3,650
2,398
2,638(税込)
翌日出荷
返品不可
38310702TR304425304425
4,340
2,998
3,298(税込)
翌日出荷
返品不可
38310711TR354830354830
4,700
3,098
3,408(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月16日
38310736TR405520405520
4,700
3,098
3,408(税込)
4日以内出荷
返品不可
38310745TR425630425630
5,830
3,898
4,288(税込)
4日以内出荷
返品不可
38310754TR455930455930
6,360
4,198
4,618(税込)
3日以内出荷
返品不可
38310763TR486230486230
6,690
4,498
4,948(税込)
4日以内出荷
返品不可
38310781TR587745587745
10,000
6,498
7,148(税込)
翌日出荷
返品不可
38310797TR628138628138
12,500
8,198
9,018(税込)
4日以内出荷
返品不可
38310806TR708945708945
14,900
9,698
10,668(税込)
4日以内出荷
返品不可
38310815TR83108458310845
19,300
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
38310824TR93118509311850
20,300
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
38310833TR95120459512045
22,000
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
38310842TR1001255010012550
25,500
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
38310851TR1101355011013550
29,600
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
38310867TR1151535011515350
38,600
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
38310876TR1401786014017860
45,800
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
38310885TR1501886015018860
56,500
37,980
41,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
38310727TR385230385230
5,430
3,598
3,958(税込)
取扱停止中
返品不可
38310772TR506430506430
7,090
4,698
5,168(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 38310693
2022-08-17
用途: 工作機械の回転軸部分

品質的には問題ございません。
梱包等も問題ございません。
納期がもう少し早いと非常に助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジアルころ軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする