旋削形ニードルベアリング GTR

旋削形ニードルベアリング GTR - IKO(日本トムソン)

旋削形ニードルベアリングは、断面高さが小さく定格荷重の大きな軸受です。
外輪は安定した剛性を持ち、軽合金などのハウジングでも容易に使用できます。

材質(本体)高炭素クロム軸受鋼タイプ内輪なしJIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状針状ころ軸受軌道輪列数複列転動体材質高炭素クロム軸受鋼内容量1個
全24種類を絞り込む
内接円径Fw(Φmm)
外径D(Φmm)
幅C(mm)
24種類すべて表示中
注文コード
品番
内接円径Fw(Φmm)
外径D(Φmm)
幅C(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38311131GTR203320203320
4,350
2,898
3,188(税込)
4日以内出荷
返品不可
38311156GTR253820253820
5,390
3,500
3,850(税込)
翌日出荷
返品不可
38311165GTR253825253825
5,600
3,698
4,068(税込)
翌日出荷
返品不可
38311174GTR304425304425
6,360
4,198
4,618(税込)
3日以内出荷
返品不可
38311183GTR324530324530
6,700
4,398
4,838(税込)
翌日出荷
返品不可
38311192GTR354830354830
7,610
4,998
5,498(税込)
翌日出荷
返品不可
38311201GTR385230385230
9,170
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
38311217GTR405520405520
9,350
6,198
6,818(税込)
4日以内出荷
返品不可
38311226GTR425630425630
10,000
6,598
7,258(税込)
3日以内出荷
返品不可
38311235GTR455930455930
10,100
6,598
7,258(税込)
翌日出荷
返品不可
38311244GTR486230486230
10,600
6,898
7,588(税込)
3日以内出荷
返品不可
38311253GTR506430506430
11,300
7,398
8,138(税込)
4日以内出荷
返品不可
38311262GTR587745587745
18,300
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
38311287GTR708945708945
23,300
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
38311296GTR83108458310845
29,800
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
38311305GTR93118509311850
32,000
20,980
23,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
38311314GTR95120459512045
34,500
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
38311323GTR1001255010012550
40,500
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
38311332GTR1101355011013550
55,000
35,980
39,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
38311341GTR1151535011515350
71,300
46,980
51,678(税込)
翌日出荷
返品不可
38311357GTR1401786014017860
94,400
61,980
68,178(税込)
翌日出荷
返品不可
38311366GTR1501886015018860
109,000
70,980
78,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
38311147GTR223425223425
4,520
2,998
3,298(税込)
取扱停止中
返品不可
38311271GTR628138628138
19,000
12,980
14,278(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジアルころ軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする