分離形ケージ付ニードルベアリング NAF

分離形ケージ付ニードルベアリング NAF - IKO(日本トムソン)分離形ケージ付ニードルベアリング NAF - IKO(日本トムソン)分離形ケージ付ニードルベアリング NAF - IKO(日本トムソン)分離形ケージ付ニードルベアリング NAF - IKO(日本トムソン)分離形ケージ付ニードルベアリング NAF - IKO(日本トムソン)分離形ケージ付ニードルベアリング NAF - IKO(日本トムソン)分離形ケージ付ニードルベアリング NAF - IKO(日本トムソン)分離形ケージ付ニードルベアリング NAF - IKO(日本トムソン)
(3件のレビュー)

分離形ケージ付ニードルベアリングは、内輪及び外輪とニードルケージを組み合わせたもので、内外輪は容易に分離できます。
構造が簡単なため高精度で、しかもこれらの部品を選択し組み合わせることによって、ラジアルすきまが自由に選定できます。
ニードルケージを使用しているので回転性能に優れています。

材質(本体)高炭素クロム軸受鋼タイプ内輪付きJIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状針状ころ軸受転動体材質高炭素クロム軸受鋼内容量1個
56件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内径d(Φmm)
外径D(Φmm)
幅C(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38311375NAF6171061710
2,390
1,598
1,758(税込)
3日以内出荷
返品不可
38311384NAF7201272012
2,220
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
返品不可
38311393NAF9221292212
2,260
1,498
1,648(税込)
翌日出荷
返品不可
38311402NAF102213102213
2,260
1,498
1,648(税込)
当日出荷
38311411NAFW102220102220
3,190
1,998
2,198(税込)
8日以内出荷
返品不可
38311427NAF102612102612
2,330
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
返品不可
38311436NAF122413122413
2,340
1,498
1,648(税込)
当日出荷
38311445NAFW122420122420
3,250
1,998
2,198(税込)
8日以内出荷
返品不可
38311454NAF122812122812
2,340
1,498
1,648(税込)
翌日出荷
返品不可
38311463NAF152813152813
2,670
1,698
1,868(税込)
翌日出荷
38311472NAFW152826152826
4,310
2,798
3,078(税込)
翌日出荷
返品不可
38311481NAF153212153212
2,920
1,898
2,088(税込)
4日以内出荷
返品不可
38311497NAF173013173013
2,860
1,898
2,088(税込)
翌日出荷
返品不可
38311506NAFW173026173026
4,700
2,998
3,298(税込)
8日以内出荷
返品不可
38311515NAF173516173516
3,240
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
38311524NAFW173532173532
5,730
3,698
4,068(税込)
4日以内出荷
返品不可
38311533NAF203517203517
3,240
1,998
2,198(税込)
翌日出荷
返品不可
38311542NAFW203526203526
4,970
2,998
3,298(税込)
翌日出荷
返品不可
38311551NAF203716203716
3,330
2,098
2,308(税込)
8日以内出荷
返品不可
38311567NAFW203732203732
6,020
3,798
4,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
38311576NAF254017254017
3,520
2,298
2,528(税込)
翌日出荷
返品不可
38311585NAFW254026254026
5,380
3,398
3,738(税込)
翌日出荷
返品不可
38311594NAF254216254216
3,740
2,398
2,638(税込)
翌日出荷
返品不可
38311603NAFW254232254232
6,420
3,998
4,398(税込)
8日以内出荷
返品不可
38311612NAF304517304517
3,890
2,498
2,748(税込)
8日以内出荷
返品不可
38311621NAFW304526304526
5,800
3,698
4,068(税込)
翌日出荷
返品不可
38311637NAF304716304716
4,070
2,598
2,858(税込)
4日以内出荷
返品不可
38311646NAFW304732304732
7,330
4,698
5,168(税込)
翌日出荷
返品不可
38311655NAF355017355017
4,290
2,698
2,968(税込)
3日以内出荷
返品不可
38311664NAFW355034355034
7,520
4,798
5,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
38311673NAF355520355520
5,130
3,298
3,628(税込)
3日以内出荷
返品不可
38311682NAFW355540355540
9,000
5,698
6,268(税込)
8日以内出荷
返品不可
38311691NAF405517405517
5,130
3,298
3,628(税込)
4日以内出荷
返品不可
38311707NAFW405534405534
8,570
5,388
5,927(税込)
8日以内出荷
返品不可
38311716NAF406220406220
5,830
3,698
4,068(税込)
8日以内出荷
返品不可
38311725NAFW406240406240
10,460
6,598
7,258(税込)
8日以内出荷
返品不可
38311734NAF456220456220
5,800
3,698
4,068(税込)
8日以内出荷
返品不可
38311743NAFW456240456240
11,060
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
返品不可
38311752NAF506820506820
6,560
3,998
4,398(税込)
8日以内出荷
返品不可
38311761NAFW506840506840
12,080
7,598
8,358(税込)
4日以内出荷
返品不可
38311777NAF457220457220
7,040
4,498
4,948(税込)
4日以内出荷
返品不可
38311786NAFW457240457240
12,800
7,998
8,798(税込)
翌日出荷
返品不可
38311795NAF507820507820
8,080
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
38311804NAFW507840507840
14,850
8,998
9,898(税込)
4日以内出荷
返品不可
38311813NAF558530558530
10,960
6,898
7,588(税込)
4日以内出荷
返品不可
38311822NAFW558560558560
20,560
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
38311831NAF609030609030
12,490
7,898
8,688(税込)
8日以内出荷
返品不可
38311847NAFW609060609060
24,160
15,980
17,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
38311856NAF659530659530
14,280
8,998
9,898(税込)
4日以内出荷
返品不可
38311865NAFW659560659560
26,060
16,980
18,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 38311612
2024-03-16
用途: 弊社製品の組み込み部品として

メーカーでもありますし 前回も購入させていただき 調子よく
弊社製品の組み込み部品として 使用しております
得意先からのクレームも無く 安心して 組み込んでいます

対象商品 : 38311454
2022-05-23
用途: 6001ベアリング サイズ似 強化に

自転車の可動軸部分に使用されていて6001品番で固着しており、外径、穴径は同じで、厚みは違うが、耐久性ありそうなので使用です。

対象商品 : 38311411
2017-04-11
用途: 加工機
池川電機

トムソンは初めてでしたが予想道理 の性能で満足しています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジアルころ軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする