曜日別特売

スラストローラベアリング付ニードルベアリング NBX

スラストローラベアリング付ニードルベアリング NBX - IKO(日本トムソン)

IKO複合形ニードルベアリング
この軸受はスラスト部にスラストローラベアリングが組み合わさているものです。
この軸受はラジアル荷重とアキシアル荷重を同時に負荷することができます。
アキシアル方向の定格荷重はスラストボールベアリング付きより大きく、また、負荷時での転がり接触面の弾性変形はごくわずかです。
スラスト軸受部は高精度に仕上げてあるので、立軸、横軸いずれの場合でも安定した回転精度が得られます。
防塵カバー付きは、薄肉鋼板を成形した防塵カバーがスラスト軸受部の外輪つば外径の溝部にこていされ、スラスト用軌道輪と防塵カバーとの間にラビリンスを形成するので、グリースの漏れ、ちりやほこりの侵入などを防止する効果があります。

軌道輪形状針状ころ軸受材質(本体)高炭素クロム軸受鋼タイプ内輪なしJIS等級0転動体材質高炭素クロム軸受鋼内容量1個
注意
※複合形ニードルベアリングは、グリース封入されていませんので、適正な潤滑を行って使用してください。無給油のままで使用すると、転がり接触面の摩耗が増加したり、短寿命の原因となります。
19件中 119各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径D(Φmm)
寸法D1(Φmm)
寸法D2(Φmm)
内接円径Fw(Φmm)
寸法H(mm)
寸法L(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38313152NBX15232428-15923
6,820
4,598
5,058(税込)
当日出荷
38313161NBX17252630-17925
7,300
4,898
5,388(税込)
翌日出荷
38313177NBX20303035-201030
11,500
7,498
8,248(税込)
翌日出荷
返品不可
38313186NBX25303742-251130
13,100
8,598
9,458(税込)
翌日出荷
返品不可
38313195NBX30304247-301130
14,500
9,498
10,448(税込)
翌日出荷
返品不可
38313204NBX35304752-351230
17,700
12,980
14,278(税込)
翌日出荷
38313213NBX40325260-401332
19,700
13,980
15,378(税込)
翌日出荷
返品不可
38313222NBX45325865-451432
22,100
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
38313231NBX50356270-501435
25,200
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
38313247NBX60407285-601740
28,700
19,980
21,978(税込)
翌日出荷
返品不可
38313256NBX1523Z24-2915923
8,190
5,398
5,938(税込)
当日出荷
38313265NBX1725Z26-3117925
8,740
5,798
6,378(税込)
翌日出荷
返品不可
38313274NBX2030Z30-36201030
13,700
8,998
9,898(税込)
当日出荷
38313283NBX2530Z37-43251130
15,600
10,980
12,078(税込)
当日出荷
38313292NBX3030Z42-48301130
17,400
12,980
14,278(税込)
当日出荷
38313301NBX3530Z47-53351230
21,000
14,980
16,478(税込)
当日出荷
38313317NBX4032Z52-61401332
23,900
16,980
18,678(税込)
当日出荷
38313326NBX4532Z58-66.5451432
26,400
18,980
20,878(税込)
翌日出荷
38313335NBX5035Z62-71.5501435
30,100
19,980
21,978(税込)
翌日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スラストころ軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする