曜日別特売

スラストニードルベアリング NTB

スラストニードルベアリング NTB - IKO(日本トムソン)スラストニードルベアリング NTB - IKO(日本トムソン)スラストニードルベアリング NTB - IKO(日本トムソン)
(30件のレビュー)

スラストニードルベアリングは、精密プレス加工された保持器ところを組み合わせた、小さなスペースで大きな負荷能力を持つ剛性の高い軸受です。

材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0荷重方向スラスト軌道輪形状針状ころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼内容量1個
注意
※こちらの商品は スラストニードルベアリング 単品の商品です。内輪・外輪・スラストワッシャは付属致しません。
22件中 122各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内径d(Φmm)
外径D(Φmm)
幅Dw(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38318892NTB102410242
800
499
549(税込)
当日出荷
38318901NTB122612262
800
499
549(税込)
当日出荷
38318917NTB152815282
800
499
549(税込)
当日出荷
38318926NTB162916292
800
499
549(税込)
当日出荷
38318935NTB173017302
800
499
549(税込)
当日出荷
38318944NTB183118312
870
548
603(税込)
当日出荷
38318953NTB203520352
870
548
603(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月11日
38318962NTB254225422
1,020
649
714(税込)
当日出荷
38318971NTB304730472
1,210
769
846(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月11日
38318987NTB355235522
1,320
839
923(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月11日
38318996NTB4060340603
1,430
899
989(税込)
当日出荷
38319005NTB456545653
1,620
999
1,099(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月10日
38319014NTB507050703
1,800
1,198
1,318(税込)
当日出荷
38319023NTB557855783
1,980
1,298
1,428(税込)
当日出荷
38319032NTB608560853
2,240
1,498
1,648(税込)
当日出荷
38319041NTB659065903
2,520
1,598
1,758(税込)
当日出荷
38319057NTB709570954
3,380
2,198
2,418(税込)
当日出荷
38319066NTB75100751004
4,410
2,798
3,078(税込)
当日出荷
38319075NTB80105801054
5,280
3,398
3,738(税込)
翌日出荷
38319084NTB85110851104
5,870
3,698
4,068(税込)
翌日出荷
返品不可
38319093NTB90120901204
6,740
4,298
4,728(税込)
翌日出荷
38319102NTB1001351001354
7,750
4,898
5,388(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:30
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 38318926
2026-02-18
用途: これと、スラスト4枚
タル工房自動車・二輪車・自転車関連業

こちらニードルベアリング2枚とスラスト4枚
セロー225、フロントフォーク内に使用
ストロークの動きが良くなった感じがします

対象商品 : 38318926
2024-01-25
用途: バイク整備
農・林・水産業

セロー250のフロントフォーク
内部のスプリングとカラーの間に入れました。

1が参考にしています
2024-04-24
用途: 2輪車のメンテナンス
建設業・工事業

YAMAHA正規の商品で安心して使えます。
何より発送が早い!いつも利用させてもらってます!

対象商品 : 38318926
2023-12-02
用途: ヤマハセロー250のFサスペンションに使用

知人のセローに組み込んだのですが、動きが良くなったとの感想を聞いています。

1が参考にしています
対象商品 : 38318926
2023-05-05
用途: 自動車・バイクの整備
サービス業

バイクのフロントフォークに仕込みました。お安く提供戴いて助かります。

対象商品 : 38318926
2022-10-04
用途: 自転車のクランクとクランク軸間の摩耗ガタ調整用に使用
不動産業

本ベアリング1ケとスラストワッシャ3枚(調整用含む)使用、問題無く現在も機能維持してます。

対象商品 : 38318917
2022-09-02
用途: 鉄門扉の丁番に

重量のある鉄門扉の丁番に使用しました。
軽い力で門扉の開閉が出来、薄いので丁番を小型にすることが出来ました。

対象商品 : 38318935
2022-07-02
用途: CRM50のフロントフォークに

巷で話題のスラストベアリング、私は各所有車に使用しました。
今回はCRM50/80の外径35mmのフォークに使いました。
これからオフロードで存分に楽しみます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スラストころ軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする