曜日別特売

ピロボールロッドエンド PHSA(ダイカスト形・めねじ付)

ピロボールロッドエンド PHSA(ダイカスト形・めねじ付) - IKO(日本トムソン)

焼入硬化後鏡面仕上げを施した球面内輪を、特殊亜鉛ダイカスト合金の本体で保持しており、滑り面は全面が密着に近い接触状態をもち、耐摩耗性、耐荷重性のある経済性の高い軸受です。

給油タイプ給油式内容量1個
20件中 120各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法B(mm)
寸法C1(mm)
寸法W(mm)
寸法d(Φmm)
寸法d1(Φmm)
寸法d2(mm)
寸法d3(Φmm)
寸法dL(mm)
寸法h1(mm)
寸法l3(mm)
寸法l4(mm)
寸法l5(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38328421PHSA5L86957.717911271635.54
1,630
999
1,099(税込)
3日以内出荷
返品不可
38328437PHSA6L96.75116919.51013301639.75
1,660
999
1,099(税込)
翌日出荷
38328446PHSA8L12914810.42412.5163619485
2,080
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
返品不可
38328455PHSA10L1410.5171012.92815194323576.5
2,160
1,398
1,538(税込)
8日以内出荷
38328473PHSA14L1913.5221416.93620255730758
3,100
1,998
2,198(税込)
6日以内出荷
返品不可
38328525PHSA586957.717911271635.54
1,630
999
1,099(税込)
翌日出荷
返品不可
38328534PHSA696.75116919.51013301639.75
1,660
999
1,099(税込)
翌日出荷
38328552PHSA101410.5171012.92815194323576.5
2,160
1,398
1,538(税込)
翌日出荷
返品不可
38328561PHSA121612191215.43217.5225027666.5
2,500
1,598
1,758(税込)
翌日出荷
38328595PHSA182316.5271821.9452531714093.510
4,580
2,898
3,188(税込)
3日以内出荷
返品不可
38328604PHSA202518302024.44927.5347743101.510
5,600
3,598
3,958(税込)
4日以内出荷
返品不可
38328613PHSA222820322225.8543037844711112
7,130
4,498
4,948(税込)
4日以内出荷
返品不可
38328464PHSA12L1612191215.43217.5225027666.5
2,210
取扱い終了
代替品有
38328482PHSA16L2115221619.44022276436848
3,150
取扱い終了
返品不可
代替品有
38328491PHSA18L2316.5271821.9452531714093.510
4,070
取扱い終了
返品不可
代替品有
38328507PHSA20L2518302024.44927.5347743101.510
4,980
取扱い終了
返品不可
代替品有
38328516PHSA22L2820322225.8543037844711112
6,340
取扱い終了
代替品有
38328543PHSA812914810.42412.5163619485
1,840
取扱い終了
代替品有
38328577PHSA141913.5221416.93620255730758
2,750
取扱い終了
代替品有
38328586PHSA162115221619.44022276436848
3,150
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
38328464PHSA12L10303711PHSA12LPHSA12L ピロボールPHSA(めねじ付・給油式・左ネジ) IKO(日本トムソン) 10303711ピロボールPHSA(めねじ付・給油式・左ネジ)IKO(日本トムソン)1個
1,698
税込1,868
注文コードが変更になりました
38328482PHSA16L10303736PHSA16LPHSA16L ピロボールPHSA(めねじ付・給油式・左ネジ) IKO(日本トムソン) 10303736ピロボールPHSA(めねじ付・給油式・左ネジ)IKO(日本トムソン)1個
2,398
税込2,638
注文コードが変更になりました
38328491PHSA18L10303745PHSA18LPHSA18L ピロボールPHSA(めねじ付・給油式・左ネジ) IKO(日本トムソン) 10303745ピロボールPHSA(めねじ付・給油式・左ネジ)IKO(日本トムソン)1個
2,998
税込3,298
注文コードが変更になりました
38328507PHSA20L10303754PHSA20LPHSA20L ピロボールPHSA(めねじ付・給油式・左ネジ) IKO(日本トムソン) 10303754ピロボールPHSA(めねじ付・給油式・左ネジ)IKO(日本トムソン)1個
3,698
税込4,068
注文コードが変更になりました
38328516PHSA22L10303763PHSA22LPHSA22L ピロボールPHSA(めねじ付・給油式・左ネジ) IKO(日本トムソン) 10303763ピロボールPHSA(めねじ付・給油式・左ネジ)IKO(日本トムソン)1個
4,598
税込5,058
注文コードが変更になりました
38328543PHSA810303797PHSA8PHSA8 ピロボールPHSA(めねじ付・給油式・右ネジ) IKO(日本トムソン) 10303797ピロボールPHSA(めねじ付・給油式・右ネジ)IKO(日本トムソン)1個
1,398
税込1,538
注文コードが変更になりました
38328577PHSA1410303824PHSA14PHSA14 ピロボールPHSA(めねじ付・給油式・右ネジ) IKO(日本トムソン) 10303824ピロボールPHSA(めねじ付・給油式・右ネジ)IKO(日本トムソン)1個
1,998
税込2,198
注文コードが変更になりました
38328586PHSA1610303833PHSA16PHSA16 ピロボールPHSA(めねじ付・給油式・右ネジ) IKO(日本トムソン) 10303833ピロボールPHSA(めねじ付・給油式・右ネジ)IKO(日本トムソン)1個
2,298
税込2,528
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドエンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする