曜日別特売

単列円筒ころ軸受 200形

単列円筒ころ軸受 200形 - NSK(日本精工)

円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。
負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。
転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。
NU形は自由側軸受に適しています。

材質(本体)高炭素クロム軸受鋼寸法Ew(mm)-JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状円筒ころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼内容量1個
全124種類を絞り込む
内径d(Φmm)
外径D(Φmm)
幅B(mm)
124種類すべて表示中
注文コード
品番
内径d(Φmm)
外径D(Φmm)
幅B(mm)
寸法r(mm)
寸法Fw(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38382513NU205EM255215(最小)131.5
7,470
3,398
3,738(税込)
翌々日出荷
返品不可
38382547NU205EWC3255215(最小)131.5
4,980
2,298
2,528(税込)
5日以内出荷
返品不可
38382556NU206EM306216(最小)137.5
8,600
3,898
4,288(税込)
9日以内出荷
返品不可
38382574NU206EMCM306216(最小)137.5
8,600
3,898
4,288(税込)
5日以内出荷
返品不可
38382583NU206EMC3306216(最小)137.5
8,600
3,898
4,288(税込)
5日以内出荷
返品不可
38382592NU206EWC3306216(最小)137.5
5,730
2,598
2,858(税込)
8日以内出荷
返品不可
38382601NU207EM357217(最小)1.144
9,360
4,298
4,728(税込)
9日以内出荷
返品不可
38382626NU207EMCM357217(最小)1.144
9,360
4,298
4,728(税込)
5日以内出荷
返品不可
38382635NU207EMC3357217(最小)1.144
9,360
4,298
4,728(税込)
5日以内出荷
返品不可
38382644NU207EWC3357217(最小)1.144
6,240
2,898
3,188(税込)
5日以内出荷
返品不可
38382653NU208EM408018(最小)1.149.5
10,600
4,798
5,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
38382671NU208EMCM408018(最小)1.149.5
10,600
4,798
5,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
38382696NU208EWC3408018(最小)1.149.5
7,040
3,198
3,518(税込)
6日以内出荷
返品不可
38382705NU209EM458519(最小)1.154.5
12,200
5,498
6,048(税込)
翌々日出荷
返品不可
38382723NU209EMCM458519(最小)1.154.5
12,200
5,498
6,048(税込)
5日以内出荷
返品不可
38382732NU209EMC3458519(最小)1.154.5
12,200
5,498
6,048(税込)
5日以内出荷
返品不可
38382741NU209EWC3458519(最小)1.154.5
8,120
3,698
4,068(税込)
5日以内出荷
返品不可
38382757NU210EM509020(最小)1.159.5
12,900
5,898
6,488(税込)
5日以内出荷
返品不可
38382775NU210EMC3509020(最小)1.159.5
12,900
5,898
6,488(税込)
5日以内出荷
返品不可
38382784NU210EWC3509020(最小)1.159.5
8,620
3,898
4,288(税込)
5日以内出荷
返品不可
38382793NU211EM5510021(最小)1.566
15,200
6,898
7,588(税込)
翌々日出荷
返品不可
38382811NU211EMCM5510021(最小)1.566
15,200
6,898
7,588(税込)
5日以内出荷
返品不可
38382827NU211EMC35510021(最小)1.566
15,200
6,898
7,588(税込)
5日以内出荷
返品不可
38382836NU211EWC35510021(最小)1.566
10,100
4,598
5,058(税込)
5日以内出荷
返品不可
38382845NU212EM6011022(最小)1.572
17,700
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
返品不可
38382863NU212EMCM6011022(最小)1.572
17,700
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
返品不可
38382872NU212EMC36011022(最小)1.572
17,700
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
返品不可
38382881NU212EWC36011022(最小)1.572
11,800
5,398
5,938(税込)
5日以内出荷
返品不可
38382897NU213EM6512023(最小)1.578.5
21,500
9,698
10,668(税込)
5日以内出荷
返品不可
38382915NU213EMCM6512023(最小)1.578.5
21,500
9,698
10,668(税込)
5日以内出荷
返品不可
38382924NU213EMC36512023(最小)1.578.5
21,500
9,698
10,668(税込)
5日以内出荷
返品不可
38382933NU213EWC36512023(最小)1.578.5
14,300
6,498
7,148(税込)
5日以内出荷
返品不可
38382942NU214EM7012524(最小)1.583.5
22,200
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
返品不可
38382967NU214EMCM7012524(最小)1.583.5
22,200
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
38382976NU214EMC37012524(最小)1.583.5
22,200
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
38382985NU214WC37012524(最小)1.583.5
14,800
6,698
7,368(税込)
5日以内出荷
返品不可
38382994NU215EM7513025(最小)1.588.5
24,600
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
38383012NU215EMCM7513025(最小)1.588.5
24,600
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
38383021NU215EMC37513025(最小)1.588.5
24,600
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
38383037NU215WC37513025(最小)1.588.5
16,400
7,398
8,138(税込)
5日以内出荷
返品不可
38383046NU216EM8014026(最小)295.3
29,000
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
38383064NU216EMCM8014026(最小)295.3
29,000
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
38383073NU216EMC38014026(最小)295.3
29,000
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
38383082NU216WC38014026(最小)295.3
19,300
8,698
9,568(税込)
5日以内出荷
返品不可
38383091NU217EM8515028(最小)2100.5
33,000
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
38383116NU217EMCM8515028(最小)2100.5
33,000
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
38383125NU217EMC38515028(最小)2100.5
33,000
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
38383134NU217WC38515028(最小)2100.5
22,000
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
38383143NU218EM9016030(最小)2107
40,400
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
38383161NU218EMCM9016030(最小)2107
40,400
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジアルころ軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする