曜日別特売

複列円筒ころ軸受 3000

複列円筒ころ軸受 3000 - NSK(日本精工)複列円筒ころ軸受 3000 - NSK(日本精工)

円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。
負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。
転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。
複列の円筒ころ軸受は、ラジアル荷重に対する剛性が高く、主として、工作機械の主軸に用いられます。

材質(本体)高炭素クロム軸受鋼シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状円筒ころ軸受軌道輪列数複列転動体材質高炭素クロム軸受鋼内容量1個
58件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内径d(Φmm)
外径D(Φmm)
幅B(mm)
質量(g)
寸法r(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38388551NN3007TBCC1P5356220258(最小)1
51,100
23,980
26,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
38388567NN3008TBCC1P5406821309(最小)1
53,700
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
38388576NN3009TBCC1P4457523407(最小)1
64,900
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
38388585NN3009TBCC1P5457523407(最小)1
55,100
24,980
27,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
38388594NN3010TBCC1P5508023436(最小)1
58,100
26,980
29,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
38388603NN3011TBCC1P5559026647(最小)1.1
64,500
29,980
32,978(税込)
当日出荷
38388612NN3012TBCC1P5609526693(最小)1.1
68,100
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
38388621NN3013TBCC1P56510026741(最小)1.1
71,000
31,980
35,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
38388637NN3014TBCC1P470110301060(最小)1.1
88,000
39,980
43,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
38388646NN3014TBCC1P570110301060(最小)1.1
74,100
33,980
37,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
38388655NN3015TBCC1P575115301110(最小)1.1
76,100
34,980
38,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
38388664NN3016TBCC1P580125341540(最小)1.1
81,700
36,980
40,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
38388673NN3017TBCC1P585130341630(最小)1.1
87,200
39,980
43,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
38388682NN3018TBCC1P590140372090(最小)1.5
92,400
41,980
46,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
38388691NN3019TBCC1P595145372190(最小)1.5
94,300
42,980
47,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
38388707NN3020TBCC1P5100150372280(最小)1.5
97,900
44,980
49,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
38388716NN3021TBCC1P5105160412880(最小)2
107,000
48,980
53,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
38388725NN3022TBCC1P5110170453710(最小)2
115,000
51,980
57,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
38388734NN3024TBCC1P5120180464040(最小)2
133,000
59,980
65,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
38388743NN3005MBKRCC0P5254716127(最小)0.6
40,800
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
38388752NN3006TBKRCC0P4305519198(最小)1
61,500
27,980
30,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
38388761NN3006TBKRCC0P5305519198(最小)1
48,300
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
38388777NN3007TBKRCC0P4356220258(最小)1
63,700
28,980
31,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
38388786NN3007TBKRCC0P5356220258(最小)1
51,100
23,980
26,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
38388795NN3008TBKRCC0P4406821309(最小)1
64,400
28,980
31,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
38388804NN3008TBKRCC0P5406821309(最小)1
53,700
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
38388813NN3009TBKRCC0P4457523407(最小)1
64,900
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
38388822NN3009TBKRCC0P5457523407(最小)1
55,100
24,980
27,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
38388831NN3010TBKRCC0P4508023436(最小)1
69,500
31,980
35,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
38388847NN3010TBKRCC0P5508023436(最小)1
58,100
26,980
29,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
38388856NN3011TBKRCC0P4559026647(最小)1.1
74,700
33,980
37,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
38388865NN3011TBKRCC0P5559026647(最小)1.1
64,500
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
38388874NN3012TBKRCC0P4609526693(最小)1.1
79,500
35,980
39,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
38388883NN3012TBKRCC0P5609526693(最小)1.1
68,100
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
38388892NN3013TBKRCC0P46510026741(最小)1.1
83,200
37,980
41,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
38388901NN3013TBKRCC0P56510026741(最小)1.1
71,000
31,980
35,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
38388917NN3014TBKRCC0P470110301060(最小)1.1
88,000
39,980
43,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
38388926NN3014TBKRCC0P570110301060(最小)1.1
74,100
33,980
37,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
38388935NN3015TBKRCC0P475115301110(最小)1.1
92,100
41,980
46,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
38388944NN3015TBKRCC0P575115301110(最小)1.1
76,100
34,980
38,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
38388953NN3016TBKRCC0P480125341540(最小)1.1
95,800
43,980
48,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
38388962NN3016TBKRCC0P580125341540(最小)1.1
81,700
36,980
40,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
38388971NN3017TBKRCC0P485130341630(最小)1.1
100,000
45,980
50,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
38388987NN3017TBKRCC0P585130341630(最小)1.1
87,200
39,980
43,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
38388996NN3018TBKRCC0P490140372090(最小)1.5
108,000
48,980
53,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
38389005NN3018TBKRCC0P590140372090(最小)1.5
92,400
41,980
46,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
38389014NN3019TBKRCC0P495145372190(最小)1.5
117,000
52,980
58,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
38389023NN3019TBKRCC0P595145372190(最小)1.5
94,300
42,980
47,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
38389032NN3020TBKRCC0P4100150372280(最小)1.5
115,000
51,980
57,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
38389041NN3020TBKRCC0P5100150372280(最小)1.5
97,900
44,980
49,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジアルころ軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする