自動調心ころ軸受 23100形

自動調心ころ軸受 23100形 - NSK(日本精工)自動調心ころ軸受 23100形 - NSK(日本精工)

2列の軌道をもつ内輪と、軌道が球面の外輪との間に、転動面がたる形のころを組み込んだ軸受です。
外輪軌道面の曲率中心は、軸受中心と一致しているので、調心性があります。
軸やハウジングのたわみがある場合又は軸心の不一致がある場合には、自動的に調整され、軸受に無理な力が加わりません。
ラジアル荷重及び両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。
ラジアル負荷能力が大きく、重荷重、衝撃荷重のかかる用途に適しています。

材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状自動調心ころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼内容量1個
55件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内径d(Φmm)
外径D(Φmm)
幅B(mm)
寸法r(mm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
3839503423120C10016552(最小)24380
66,400
26,980
29,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
3839504323120CC310016552(最小)24380
66,400
27,980
30,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
3839506123122MC311018056(最小)25700
66,400
26,980
29,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
3839507723124M12020062(最小)27850
71,200
28,980
31,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
3839508623124MC312020062(最小)27850
71,200
28,980
31,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
3839509523126M13021064(最小)28690
91,300
36,980
40,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
3839510423126MC313021064(最小)28690
91,300
36,980
40,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
3839511323128M14022568(最小)2.110500
97,700
39,980
43,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
3839512223128MC314022568(最小)2.110500
97,700
39,980
43,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
3839513123130M15025080(最小)2.115800
145,000
58,980
64,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
3839514723130MC315025080(最小)2.115800
145,000
58,980
64,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
3839515623132M16027086(最小)2.120300
173,000
69,980
76,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
3839516523132MC316027086(最小)2.120300
173,000
69,980
76,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
3839517423134M17028088(最小)2.121800
194,000
78,980
86,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
3839518323134MC317028088(最小)2.121800
194,000
78,980
86,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
3839519223136M18030096(最小)327500
219,000
88,980
97,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
3839520123136MC318030096(最小)327500
219,000
88,980
97,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
3839521723138M190320104(最小)334500
245,000
98,980
108,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
3839522623138MC3190320104(最小)334500
245,000
98,980
108,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
3839523523140M200340112(最小)342700
314,000
129,800
142,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
3839524423140MC3200340112(最小)342700
314,000
129,800
142,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
3839525323144M220370120(最小)453000
392,000
159,800
175,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
3839526223144MC3220370120(最小)453000
392,000
159,800
175,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
3839527123148M240400128(最小)466900
501,000
199,800
219,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
3839528723148MC3240400128(最小)466900
501,000
199,800
219,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
3839529623152M260440144(最小)488200
785,000
319,800
351,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
3839530523152MC3260440144(最小)488200
785,000
319,800
351,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
3839531423156M280460146(最小)594300
860,000
349,800
384,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
3839532323156MC3280460146(最小)594300
860,000
349,800
384,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
3839533223160M300500160(最小)5125000
1,090,000
439,800
483,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
3839534123160MC3300500160(最小)5125000
1,090,000
439,800
483,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
3839535723164M320540176(最小)5162000
1,410,000
569,800
626,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
3839536623164MC3320540176(最小)5162000
1,410,000
569,800
626,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
3839537523122MK11018056(最小)25700
66,400
26,980
29,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
3839538423122MKC311018056(最小)25700
66,400
26,980
29,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
3839539323124MK12020062(最小)27850
71,200
28,980
31,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
3839540223124MKC312020062(最小)27850
71,200
28,980
31,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
3839541123126MK13021064(最小)28690
91,300
36,980
40,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
3839542723126MKC313021064(最小)28690
91,300
36,980
40,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
3839543623128MK14022568(最小)2.110500
97,700
39,980
43,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
3839544523128MKC314022568(最小)2.110500
97,700
39,980
43,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
3839545423130MK15025080(最小)2.115800
145,000
58,980
64,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
3839546323130MKC315025080(最小)2.115800
145,000
58,980
64,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
3839547223132MK16027086(最小)2.120300
173,000
69,980
76,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
3839548123132MKC316027086(最小)2.120300
173,000
69,980
76,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
3839549723134MK17028088(最小)2.121800
194,000
78,980
86,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
3839550623134MKC317028088(最小)2.121800
194,000
78,980
86,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
3839551523136MK18030096(最小)327500
219,000
88,980
97,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
3839552423136MKC318030096(最小)327500
219,000
88,980
97,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
3839553323138MK190320104(最小)334500
245,000
98,980
108,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジアルころ軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする