曜日別特売

自動調心ころ軸受 23200形

自動調心ころ軸受 23200形 - NSK(日本精工)自動調心ころ軸受 23200形 - NSK(日本精工)

2列の軌道をもつ内輪と、軌道が球面の外輪との間に、転動面がたる形のころを組み込んだ軸受です。
外輪軌道面の曲率中心は、軸受中心と一致しているので、調心性があります。
軸やハウジングのたわみがある場合又は軸心の不一致がある場合には、自動的に調整され、軸受に無理な力が加わりません。
ラジアル荷重及び両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。
ラジアル負荷能力が大きく、重荷重、衝撃荷重のかかる用途に適しています。

材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状自動調心ころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼内容量1個
58件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内径d(Φmm)
外径D(Φmm)
幅B(mm)
寸法r(mm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
3839561223220C10018060.3(最小)2.16600
80,200
32,980
36,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
3839562123220CC310018060.3(最小)2.16600
80,200
35,980
39,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
3839563723220CK10018060.3(最小)2.16600
80,200
32,980
36,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
3839564623222M11020069.8(最小)2.19540
93,300
37,980
41,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
3839565523222MC311020069.8(最小)2.19540
93,300
37,980
41,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
3839566423222MK11020069.8(最小)2.19540
93,300
37,980
41,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
3839567323222MKC311020069.8(最小)2.19540
93,300
37,980
41,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
3839568223224M12021576(最小)2.112100
106,000
42,980
47,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
3839569123224MC312021576(最小)2.112100
106,000
42,980
47,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
3839570723224MK12021576(最小)2.112100
106,000
42,980
47,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
3839571623224MKC312021576(最小)2.112100
106,000
42,980
47,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
3839572523226M13023080(最小)314300
121,000
48,980
53,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
3839573423226MC313023080(最小)314300
121,000
48,980
53,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
3839574323226MK13023080(最小)314300
121,000
48,980
53,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
3839575223226MKC313023080(最小)314300
121,000
48,980
53,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
3839576123228M14025088(最小)318800
144,000
57,980
63,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
3839577723228MC314025088(最小)318800
144,000
57,980
63,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
3839578623228MK14025088(最小)318800
144,000
57,980
63,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
3839579523228MKC314025088(最小)318800
144,000
57,980
63,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
3839580423230M15027096(最小)324200
192,000
77,980
85,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
3839581323230MC315027096(最小)324200
192,000
77,980
85,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
3839582223230MK15027096(最小)324200
192,000
77,980
85,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
3839583123230MKC315027096(最小)324200
192,000
77,980
85,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
3839584723232M160290104(最小)330500
238,000
95,980
105,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
3839585623232MC3160290104(最小)330500
238,000
95,980
105,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
3839586523232MK160290104(最小)330500
238,000
95,980
105,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
3839587423232MKC3160290104(最小)330500
238,000
95,980
105,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
3839588323234M170310110(最小)436400
283,000
109,800
120,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
3839589223234MC3170310110(最小)436400
283,000
109,800
120,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
3839590123234MK170310110(最小)436400
283,000
109,800
120,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
3839591723234MKC3170310110(最小)436400
283,000
109,800
120,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
3839592623236M180320112(最小)438900
298,000
119,800
131,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
3839593523236MC3180320112(最小)438900
298,000
119,800
131,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
3839594423236MK180320112(最小)438900
298,000
119,800
131,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
3839595323236MKC3180320112(最小)438900
298,000
119,800
131,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
3839596223238M190340120(最小)447600
356,000
139,800
153,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
3839597123238MC3190340120(最小)447600
356,000
139,800
153,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
3839598723238MK190340120(最小)447600
356,000
139,800
153,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
3839599623238MKC3190340120(最小)447600
356,000
139,800
153,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
3839600523240M200360128(最小)457100
456,000
179,800
197,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
3839601423240MC3200360128(最小)457100
456,000
179,800
197,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
3839602323240MK200360128(最小)457100
456,000
179,800
197,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
3839603223240MKC3200360128(最小)457100
456,000
179,800
197,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
3839604123244M220400144(最小)480400
648,000
259,800
285,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
3839605723244MC3220400144(最小)480400
648,000
259,800
285,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
3839606623244MK220400144(最小)480400
648,000
259,800
285,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
3839607523244MKC3220400144(最小)480400
648,000
259,800
285,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
3839608423248M240440160(最小)4106000
926,000
379,800
417,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
3839609323248MC3240440160(最小)4106000
926,000
379,800
417,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
3839610223252CAMKE4260480174(最小)5137000
1,220,000
489,800
538,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジアルころ軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする