曜日別特売

単式スラスト玉軸受 51300形

単式スラスト玉軸受 51300形 - NSK(日本精工)単式スラスト玉軸受 51300形 - NSK(日本精工)

玉が転動する溝をもった座金状の軌道盤と玉を組み込んだ保持器とから構成されています。
一方向のアキシアル荷重を負荷することができます。

材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向スラスト外輪タイプフラット軌道輪形状スラスト玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼内容量1個
25件中 125各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内径d(Φmm)
外径D(Φmm)
幅T(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38397055513178515049
35,000
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
38397064513189015550
40,500
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
383970735132010017055
51,600
20,980
23,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
3839708251322X11019063
91,200
36,980
40,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
3839709151324X12021070
119,000
47,980
52,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
3839710751326X13022575
157,000
63,980
70,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
3839711651328X14024080
181,000
72,980
80,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
3839712551330X15025080
216,000
86,980
95,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
3839713451332X16027087
272,000
109,800
120,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
3839714351334X17028087
300,000
119,800
131,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
3839715251336X18030095
353,000
139,800
153,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
3839716151338XM190320105
465,000
189,800
208,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
3839717751340XM200340110
690,000
279,800
307,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
3839693351305255218
2,560
取扱い終了
返品不可
代替品有
3839694251306306021
2,920
取扱い終了
返品不可
代替品有
3839695151307356824
3,530
取扱い終了
返品不可
代替品有
3839696751308407826
4,340
取扱い終了
返品不可
代替品有
3839697651309458528
5,150
取扱い終了
返品不可
代替品有
3839698551310509531
6,730
取扱い終了
返品不可
代替品有
38396994513115510535
8,680
取扱い終了
返品不可
代替品有
38397003513126011035
10,400
取扱い終了
返品不可
代替品有
38397012513136511536
13,200
取扱い終了
返品不可
代替品有
38397021513147012540
15,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
38397037513157513544
19,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
38397046513168014044
20,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
3839693351305329977815130551305 単式スラスト玉軸受 51300番台 NSK(日本精工) 32997781単式スラスト玉軸受 51300番台NSK(日本精工)1個
1,454
税込1,599
注文コードが変更になりました
3839694251306329977975130651306 単式スラスト玉軸受 51300番台 NSK(日本精工) 32997797単式スラスト玉軸受 51300番台NSK(日本精工)1個
1,659
税込1,825
注文コードが変更になりました
3839695151307329978065130751307 単式スラスト玉軸受 51300番台 NSK(日本精工) 32997806単式スラスト玉軸受 51300番台NSK(日本精工)1個
1,998
税込2,198
注文コードが変更になりました
3839696751308329978155130851308 単式スラスト玉軸受 51300番台 NSK(日本精工) 32997815単式スラスト玉軸受 51300番台NSK(日本精工)1個
2,398
税込2,638
注文コードが変更になりました
3839697651309329978245130951309 単式スラスト玉軸受 51300番台 NSK(日本精工) 32997824単式スラスト玉軸受 51300番台NSK(日本精工)1個
2,932
税込3,225
注文コードが変更になりました
3839698551310329978335131051310 単式スラスト玉軸受 51300番台 NSK(日本精工) 32997833単式スラスト玉軸受 51300番台NSK(日本精工)1個
3,798
税込4,178
注文コードが変更になりました
3839699451311329978425131151311 単式スラスト玉軸受 51300番台 NSK(日本精工) 32997842単式スラスト玉軸受 51300番台NSK(日本精工)1個
4,898
税込5,388
注文コードが変更になりました
3839700351312329978515131251312 単式スラスト玉軸受 51300番台 NSK(日本精工) 32997851単式スラスト玉軸受 51300番台NSK(日本精工)1個
5,798
税込6,378
注文コードが変更になりました
3839701251313329978675131351313 単式スラスト玉軸受 51300番台 NSK(日本精工) 32997867単式スラスト玉軸受 51300番台NSK(日本精工)1個
7,398
税込8,138
注文コードが変更になりました
3839702151314329978765131451314 単式スラスト玉軸受 51300番台 NSK(日本精工) 32997876単式スラスト玉軸受 51300番台NSK(日本精工)1個
8,898
税込9,788
注文コードが変更になりました
3839703751315329978855131551315 単式スラスト玉軸受 51300番台 NSK(日本精工) 32997885単式スラスト玉軸受 51300番台NSK(日本精工)1個
10,980
税込12,078
注文コードが変更になりました
3839704651316329978945131651316 単式スラスト玉軸受 51300番台 NSK(日本精工) 32997894単式スラスト玉軸受 51300番台NSK(日本精工)1個
11,980
税込13,178
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スラスト玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする