単式スラスト玉軸受 51400形

単式スラスト玉軸受 51400形 - NSK(日本精工)単式スラスト玉軸受 51400形 - NSK(日本精工)

玉が転動する溝をもった座金状の軌道盤と玉を組み込んだ保持器とから構成されています。
一方向のアキシアル荷重を負荷することができます。

材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向スラスト外輪タイプフラット軌道輪形状スラスト玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼内容量1個
全17種類を絞り込む
内径d(Φmm)
外径D(Φmm)
幅T(mm)
17種類すべて表示中
注文コード
品番
内径d(Φmm)
外径D(Φmm)
幅T(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38397247514115512048
24,100
9,798
10,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
38397256514126013051
41,900
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
38397265514136514056
53,900
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
38397274514147015060
66,400
26,980
29,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
38397283514157516065
77,500
30,980
34,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
38397292514168017068
103,000
41,980
46,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
3839731751420XM10021085
234,000
94,980
104,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
3839732651422M11023095
235,000
94,980
104,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
3839733551424M120250102
286,000
119,800
131,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
3839734451426M130270110
332,000
129,800
142,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
3839718651405256024
4,910
取扱い終了
返品不可
代替品有
3839719551406307028
4,970
取扱い終了
返品不可
代替品有
3839720451407358032
6,270
取扱い終了
返品不可
代替品有
3839721351408409036
7,530
取扱い終了
返品不可
代替品有
38397222514094510039
9,510
取扱い終了
返品不可
代替品有
38397231514105011043
12,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
3839730151418XM9019077
207,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
3839718651405329979035140551405 単式スラスト玉軸受 51400番台 NSK(日本精工) 32997903単式スラスト玉軸受 51400番台NSK(日本精工)1個
2,789
税込3,068
注文コードが変更になりました
3839719551406329979125140651406 単式スラスト玉軸受 51400番台 NSK(日本精工) 32997912単式スラスト玉軸受 51400番台NSK(日本精工)1個
2,798
税込3,078
注文コードが変更になりました
3839720451407329979215140751407 単式スラスト玉軸受 51400番台 NSK(日本精工) 32997921単式スラスト玉軸受 51400番台NSK(日本精工)1個
3,500
税込3,850
注文コードが変更になりました
3839721351408329979375140851408 単式スラスト玉軸受 51400番台 NSK(日本精工) 32997937単式スラスト玉軸受 51400番台NSK(日本精工)1個
4,298
税込4,728
注文コードが変更になりました
3839722251409329979465140951409 単式スラスト玉軸受 51400番台 NSK(日本精工) 32997946単式スラスト玉軸受 51400番台NSK(日本精工)1個
5,398
税込5,938
注文コードが変更になりました
3839723151410329979555141051410 単式スラスト玉軸受 51400番台 NSK(日本精工) 32997955単式スラスト玉軸受 51400番台NSK(日本精工)1個
6,798
税込7,478
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スラスト玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする