NSK(日本精工)
単式スラスト玉軸受 3900形
玉が転動する溝をもった座金状の軌道盤と玉を組み込んだ保持器とから構成されています。
一方向のアキシアル荷重を負荷することができます。
材質(本体)
高炭素クロム軸受鋼
JIS等級
0
シールド形状
開放形
荷重方向
スラスト
外輪タイプ
フラット
軌道輪形状
スラスト玉軸受
軌道輪列数
単列
転動体材質
高炭素クロム軸受鋼
内容量
1個
全13種類を絞り込む
内径d(Φmm)
選択してください
25
30
35
40
50
55
60
65
70
75
80
85
90
外径D(Φmm)
選択してください
52
60
68
76
92
100
106
112
120
128
136
145
155
幅T(mm)
選択してください
16
19
22
25
31
33
35
36
38
41
44
47
50
13種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内径d(Φmm)
外径D(Φmm)
幅T(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38397597
3905
25
52
16
¥
3,620
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38397606
3906
30
60
19
¥
4,530
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38397615
3907
35
68
22
¥
5,560
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38397624
3908
40
76
25
¥
8,380
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38397633
3910
50
92
31
¥
14,300
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
7日以内出荷
返品不可
38397642
3911
55
100
33
¥
16,400
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38397651
3912
60
106
35
¥
18,000
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
当日出荷
38397667
3913
65
112
36
¥
21,900
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38397676
3914
70
120
38
¥
24,700
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38397685
3915
75
128
41
¥
28,700
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38397694
3916
80
136
44
¥
31,200
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38397703
3917
85
145
47
¥
36,500
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38397712
3918
90
155
50
¥
45,000
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方