NSK(日本精工)
単式スラスト玉軸受 900形
玉が転動する溝をもった座金状の軌道盤と玉を組み込んだ保持器とから構成されています。
一方向のアキシアル荷重を負荷することができます。
材質(本体)
高炭素クロム軸受鋼
JIS等級
0
シールド形状
開放形
荷重方向
スラスト
外輪タイプ
フラット
軌道輪形状
スラスト玉軸受
軌道輪列数
単列
転動体材質
高炭素クロム軸受鋼
内容量
1個
バスケットに入れる
17
件中 1~17件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内径d(Φmm)
外径D(Φmm)
幅T(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38397721
902
15
35
14
¥
2,140
¥
869
¥
956
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38397746
906
30
53
15.5
¥
3,110
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38397755
907
35
62
18
¥
3,750
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38397764
908
40
64
18
¥
4,140
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38397773
909
45
73
22
¥
5,010
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38397782
911
55
88
24.5
¥
7,900
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38397791
912
60
90
24.5
¥
9,360
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
当日出荷
38397807
914
70
103
27
¥
12,300
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38397816
916
80
115
29
¥
14,400
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38397834
918
90
135
30.5
¥
21,100
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38397843
919
95
140
32.5
¥
24,000
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38397852
920
100
150
32.5
¥
27,000
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38397861
922
110
160
40
¥
51,000
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38397877
924
120
170
43
¥
56,500
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38397737
905
25
48
15.5
¥
2,790
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
取扱停止中
返品不可
38397825
917
85
125
30.5
¥
12,400
取扱い終了
返品不可
38397886
925
125
175
46.5
¥
45,400
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方