曜日別特売

単式スラスト玉軸受 53200形(調心座タイプ)

単式スラスト玉軸受 53200形(調心座タイプ) - NSK(日本精工)単式スラスト玉軸受 53200形(調心座タイプ) - NSK(日本精工)

玉が転動する溝をもった座金状の軌道盤と玉を組み込んだ保持器とから構成されています。
一方向のアキシアル荷重を負荷することができます。

材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向スラスト外輪タイプフラット軌道輪形状スラスト玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼内容量1個
30件中 130各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
外径D(Φmm)
寸法D1(Φmm)
寸法D2(Φmm)
寸法D3(mm)
寸法R(mm)
幅T(mm)
寸法T3(mm)
寸法T4(mm)
寸法b(mm)
内径d(Φmm)
寸法d1(Φmm)
寸法r(mm)
取付関係寸法(最大Da)(Φmm)
取付関係寸法(最大da)(mm)
取付関係寸法(最大ra)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
3839789553200U8.526121828221111.6133.51026(最小)0.616200.6
4,850
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
返品不可
3839790453201U11.528142030251111.4133.51228(最小)0.618220.6
2,760
1,098
1,208(税込)
翌々日出荷
返品不可
3839791353202U1232172435281213.31541532(最小)0.622250.6
5,060
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
返品不可
3839792253203U1635192638321213.21541735(最小)0.624280.6
2,760
1,098
1,208(税込)
翌々日出荷
返品不可
3839793153204U1840223042361414.71752040(最小)0.628320.6
5,540
2,298
2,528(税込)
翌々日出荷
返品不可
3839794753205U1947273650401516.7195.52547(最小)0.634380.6
6,340
2,598
2,858(税込)
翌々日出荷
返品不可
3839795653206U2252324255451617.8205.53052(最小)0.639430.6
7,820
3,198
3,518(税込)
翌々日出荷
返品不可
3839796553207U2462374865501819.92273562(最小)146511
9,680
3,898
4,288(税込)
翌々日出荷
返品不可
3839797453208U28.568425572561920.32374068(最小)151571
10,600
4,298
4,728(税込)
翌々日出荷
返品不可
3839798353209U2673476078562021.3247.54573(最小)156621
12,100
4,898
5,388(税込)
翌々日出荷
返品不可
3839799253210U32.578526282642223.5267.55078(最小)161671
13,600
5,298
5,828(税込)
5日以内出荷
返品不可
3839800153211U3590577295722527.33095590(最小)169761
16,200
6,298
6,928(税込)
5日以内出荷
返品不可
3839801753212U32.59562781007226283196095(最小)174811
18,600
7,298
8,028(税込)
121日以内出荷
返品不可
3839802653213U401006782105802728.732965100(最小)179861
21,600
8,398
9,238(税込)
5日以内出荷
返品不可
3839803553214U381057288110802728.832970105(最小)184911
24,400
9,498
10,448(税込)
5日以内出荷
返品不可
3839804453215U491107792115902728.3329.575110(最小)189961
27,900
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
3839805353216U461158298120902829.5331080115(最小)1941011
31,700
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
3839806253217U52125881051301003133.1371185125(最小)11011091
35,900
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
3839807153218U45135931101401003538.54213.590135(最小)1.11081171
42,300
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
3839808753220U521501031251551123840.94514100150(最小)1.11201301
54,500
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
3839809653222U651601131351651253840.24514110160(最小)1.11301401
71,200
27,980
30,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
3839810553224U611701231451751253940.84615120170(最小)1.11401501
102,000
39,980
43,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
3839811453226U671901331601951404547.95317130187(最小)1.51541661.5
111,000
42,980
47,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
3839812353228U872001431702101604648.65517140197(最小)1.51641761.5
176,000
68,980
75,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
3839818453240MU1252802042402902256265.37423200277(最小)22322482
447,000
169,800
186,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
3839814153232XU742251631902351605154.76121160222(最小)1.51861991.5
170,000
76,980
84,678(税込)
取扱停止中
返品不可
3839813253230XU792151531802251605053.36020.5150212(最小)1.51761891.5
131,000
取扱い終了
返品不可
3839815753234XU912401732002501805558.76521.5170237(最小)1.51982121.5
151,000
取扱い終了
返品不可
3839816653236U1122501832102602005658.26621.5180247(最小)1.52082221.5
164,000
取扱い終了
返品不可
3839817553238XMU982701942302802006265.77323190267(最小)22223582
254,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スラスト玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする