NSK(日本精工)
単式スラスト玉軸受 53400形(調心座タイプ)
玉が転動する溝をもった座金状の軌道盤と玉を組み込んだ保持器とから構成されています。
一方向のアキシアル荷重を負荷することができます。
材質(本体)
高炭素クロム軸受鋼
JIS等級
0
シールド形状
開放形
荷重方向
スラスト
外輪タイプ
フラット
軌道輪形状
スラスト玉軸受
軌道輪列数
単列
転動体材質
高炭素クロム軸受鋼
内容量
1個
バスケットに入れる
17
件中 1~17件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
外径D(Φmm)
寸法D1(Φmm)
寸法D2(Φmm)
寸法D3(mm)
寸法R(mm)
幅T(mm)
寸法T3(mm)
寸法T4(mm)
寸法b(mm)
内径d(Φmm)
寸法d1(Φmm)
寸法r(mm)
取付関係寸法(最大Da)(Φmm)
取付関係寸法(最大da)(mm)
取付関係寸法(最大ra)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38398421
53405U
19
60
27
42
62
50
24
26.4
29
8
25
60
(最小)1
39
46
1
¥
13,100
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38398437
53406U
20
70
32
50
75
56
28
30.1
33
9
30
70
(最小)1
46
54
1
¥
17,800
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38398446
53407U
23
80
37
58
85
64
32
34
37
10
35
80
(最小)1.1
53
62
1
¥
20,600
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38398455
53408U
26
90
42
65
95
72
36
38.2
42
12
40
90
(最小)1.1
60
70
1
¥
27,200
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38398464
53409U
29
100
47
72
105
80
39
42.4
46
12.5
45
100
(最小)1.1
67
78
1
¥
34,300
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38398473
53410U
35
110
52
80
115
90
43
45.6
50
14
50
110
(最小)1.5
74
86
1.5
¥
47,000
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38398482
53411U
28
120
57
88
125
90
48
50.5
55
15.5
55
120
(最小)1.5
81
94
1.5
¥
58,300
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38398491
53412U
34
130
62
95
135
100
51
54
58
16
60
130
(最小)1.5
88
102
1.5
¥
73,300
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38398507
53413U
40
140
68
100
145
112
56
60.2
65
17.5
65
140
(最小)2
95
110
2
¥
106,000
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38398516
53414U
34
150
73
110
155
112
60
63.6
69
19.5
70
150
(最小)2
102
118
2
¥
115,000
¥
46,980
¥
51,678
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38398525
53415U
42
160
78
115
165
125
65
69
75
21
75
160
(最小)2
110
125
2
¥
134,000
¥
53,980
¥
59,378
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38398534
53416U
36
170
83
125
175
125
68
72.2
78
22
80
170
(最小)2.1
117
133
2
¥
164,000
¥
65,980
¥
72,578
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38398543
53418XU
40
190
93
140
195
140
77
81.2
88
25.5
90
187
(最小)2.1
131
149
2
¥
270,000
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38398552
53420MU
50
210
103
155
220
160
85
90
98
27
100
205
(最小)3
145
165
2.5
¥
423,000
¥
189,800
¥
208,780
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38398561
53422MU
59
230
113
170
240
180
95
99.7
109
29
110
225
(最小)3
159
181
2.5
¥
544,000
¥
229,800
¥
252,780
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38398577
53426MU
58
270
134
200
280
200
110
115.2
128
38
130
265
(最小)4
188
212
3
¥
610,000
取扱い終了
返品不可
38398586
53428MU
83
280
144
206
209
225
112
117
131
38
140
275
(最小)4
198
222
3
¥
721,000
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方