複式スラスト玉軸受 52200形

複式スラスト玉軸受 52200形 - NSK(日本精工)複式スラスト玉軸受 52200形 - NSK(日本精工)

玉が転動する溝をもった座金状の軌道盤と玉を組み込んだ保持器とから構成されています。
両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。

シールド形状開放形軌道輪形状スラスト玉軸受外輪タイプフラット軌道輪列数複列材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0荷重方向スラスト転動体材質高炭素クロム軸受鋼内容量1個
23件中 123各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法B(mm)
外径D(Φmm)
寸法D1(Φmm)
幅T(mm)
寸法T2(mm)
内径d(Φmm)
寸法d2(Φmm)
寸法d3(Φmm)
寸法r(mm)
寸法r1(mm)
取付関係寸法(最大Da)(Φmm)
取付関係寸法(最大ra)(mm)
取付関係寸法(最大rb)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
3839859552202532172213.5151032(最小)0.6(最小)0.3240.60.3
5,720
2,298
2,528(税込)
翌々日出荷
返品不可
3839863152207862373421353062(最小)1(最小)0.34810.3
9,360
3,798
4,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
3839865652209973473723453573(最小)1(最小)0.66010.6
12,700
5,198
5,718(税込)
翌々日出荷
返品不可
38398674522111090574527.5554590(最小)1(最小)0.67210.6
19,300
7,898
8,688(税込)
翌々日出荷
返品不可
383986925221310100674728.56555100(最小)1(最小)0.68210.6
25,500
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
383987015221410105724728.57055105(最小)1(最小)18811
28,700
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
383987175221510110774728.57560110(最小)1(最小)19211
33,000
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
3839872652216101158248298065115(最小)1(最小)19811
36,200
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
383987355221712125885533.58570125(最小)1(最小)110511
45,300
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
3839874452218141359362389075135(最小)1.1(最小)111011
54,400
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
383987535222015150103674110085150(最小)1.1(最小)112511
83,000
33,980
37,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
383987625222215160113674111095160(最小)1.1(最小)113511
116,000
46,980
51,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
3839877152224151701236841.5120100170(最小)1.1(最小)1.114511
145,000
58,980
64,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
3839878752226181901338049130110189.5(最小)1.5(最小)1.11601.51
199,000
79,980
87,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
3839879652228182001438149.5140120199.5(最小)1.5(最小)1.11701.51
284,000
119,800
131,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
3839880552230202151538954.5150130214.5(最小)1.5(最小)1.11801.51
353,000
139,800
153,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
3839881452240XM2328020410966.5200170279(最小)2(最小)224022
745,000
289,800
318,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
3839860452204640222616201540(最小)0.6(最小)0.3300.60.3
4,780
取扱い終了
返品不可
代替品有
3839861352205747272817.5252047(最小)0.6(最小)0.3360.60.3
5,240
取扱い終了
返品不可
代替品有
3839862252206752322918302552(最小)0.6(最小)0.3420.60.3
5,720
取扱い終了
返品不可
代替品有
3839864752208968423622.5403068(最小)1(最小)0.65510.6
7,960
取扱い終了
返品不可
代替品有
3839866552210978523924504078(最小)1(最小)0.66210.6
11,200
取扱い終了
返品不可
代替品有
38398683522121095624628605095(最小)1(最小)0.67810.6
16,100
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
3839860452204329979645220452204 複式スラスト玉軸受52200番台 NSK(日本精工) 32997964複式スラスト玉軸受52200番台NSK(日本精工)1個
2,698
税込2,968
注文コードが変更になりました
3839861352205329979735220552205 複式スラスト玉軸受52200番台 NSK(日本精工) 32997973複式スラスト玉軸受52200番台NSK(日本精工)1個
2,998
税込3,298
注文コードが変更になりました
3839862252206329979915220652206 複式スラスト玉軸受52200番台 NSK(日本精工) 32997991複式スラスト玉軸受52200番台NSK(日本精工)1個
3,298
税込3,628
注文コードが変更になりました
3839864752208329980075220852208 複式スラスト玉軸受52200番台 NSK(日本精工) 32998007複式スラスト玉軸受52200番台NSK(日本精工)1個
4,498
税込4,948
注文コードが変更になりました
3839866552210329980165221052210 複式スラスト玉軸受52200番台 NSK(日本精工) 32998016複式スラスト玉軸受52200番台NSK(日本精工)1個
6,298
税込6,928
注文コードが変更になりました
3839868352212329980255221252212 複式スラスト玉軸受52200番台 NSK(日本精工) 32998025複式スラスト玉軸受52200番台NSK(日本精工)1個
8,898
税込9,788
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スラスト玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする