曜日別特売

複式スラスト玉軸受 52300形

複式スラスト玉軸受 52300形 - NSK(日本精工)複式スラスト玉軸受 52300形 - NSK(日本精工)

玉が転動する溝をもった座金状の軌道盤と玉を組み込んだ保持器とから構成されています。
両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。

材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向スラスト外輪タイプフラット軌道輪形状スラスト玉軸受軌道輪列数複列転動体材質高炭素クロム軸受鋼内容量1個
17件中 117各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法B(mm)
外径D(Φmm)
寸法D1(Φmm)
幅T(mm)
寸法T2(mm)
内径d(Φmm)
寸法d2(Φmm)
寸法d3(Φmm)
寸法r(mm)
寸法r1(mm)
取付関係寸法(最大Da)(Φmm)
取付関係寸法(最大ra)(mm)
取付関係寸法(最大rb)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
3839882352305852273421252052(最小)1(最小)0.33810.3
10,100
4,242
4,666(税込)
欠品中
出荷予定:2026年7月上旬
3839883252306960323823.5302560(最小)1(最小)0.34510.3
12,600
5,098
5,608(税込)
翌々日出荷
返品不可
38398841523071068374427353068(最小)1(最小)0.35210.3
14,500
5,898
6,488(税込)
翌々日出荷
返品不可
38398857523081278424930.5403078(最小)1(最小)0.66010.6
19,100
7,798
8,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
38398866523091285475232453585(最小)1(最小)0.66510.6
23,800
9,698
10,668(税込)
翌々日出荷
返品不可
38398875523101495525836504095(最小)1.1(最小)0.67210.6
30,100
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
383988845231115105576439.55545105(最小)1.1(最小)0.68010.6
40,700
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
383988935231215110626439.56050110(最小)1.1(最小)0.68510.6
46,500
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
3839890252313151156765406555115(最小)1.1(最小)0.69010.6
59,500
23,980
26,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
3839891152314161257272447055125(最小)1.1(最小)19811
70,800
28,980
31,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
383989275231518135777948.57560135(最小)1.5(最小)11051.51
81,500
32,980
36,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
383989365231618140827948.58065140(最小)1.5(最小)11101.51
89,100
35,980
39,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
3839894552317191508887538570150(最小)1.5(最小)11151.51
103,000
41,980
46,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
383989545231819155938853.59075155(最小)1.5(最小)11201.51
125,000
49,980
54,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
383989635232021170103975910085170(最小)1.5(最小)11351.51
178,000
71,980
79,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
3839897252322241901131106711095189.5(最小)2(最小)115021
244,000
98,980
108,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
38398981523242721012312375120100209.5(最小)2.1(最小)1.116521
244,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スラスト玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする