曜日別特売

複式スラスト玉軸受 54200形(調心座タイプ)

複式スラスト玉軸受 54200形(調心座タイプ) - NSK(日本精工)複式スラスト玉軸受 54200形(調心座タイプ) - NSK(日本精工)

玉が転動する溝をもった座金状の軌道盤と玉を組み込んだ保持器とから構成されています。
両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。

シールド形状開放形軌道輪形状スラスト玉軸受外輪タイプフラット軌道輪列数複列材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0荷重方向スラスト転動体材質高炭素クロム軸受鋼内容量1個
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A1(mm)
寸法B(mm)
外径D(Φmm)
寸法D1(Φmm)
寸法D2(Φmm)
寸法D3(Φmm)
寸法R(mm)
幅T(mm)
寸法T2(mm)
寸法T5(mm)
寸法T6(mm)
寸法T7(mm)
寸法T8(mm)
寸法b(mm)
内径d(Φmm)
寸法d2(Φmm)
寸法d3(Φmm)
寸法r(mm)
寸法r1(mm)
取付関係寸法(最大Da)(Φmm)
取付関係寸法(最大ra)(mm)
取付関係寸法(最大rb)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
3839900654204U166402230423626162616.732195201540(最小)0.6(最小)0.3300.60.3
7,370
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
返品不可
3839901554205U16.5747273650402817.52819.23621.55.5252047(最小)0.6(最小)0.3360.60.3
8,520
3,398
3,738(税込)
5日以内出荷
返品不可
3839902454206U207523242554529182919.837225.5302552(最小)0.6(最小)0.3420.60.3
9,910
3,898
4,288(税込)
5日以内出荷
返品不可
3839903354207U218623748655034213422.942257353062(最小)1(最小)0.34810.3
12,200
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
返品不可
3839904254208U25968425572563622.53623.84426.57403068(最小)1(最小)0.65510.6
14,900
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
返品不可
3839905154209U239734760785637233724.345277.5453573(最小)1(最小)0.66010.6
16,800
6,798
7,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
3839906754210U30.59785262826439243925.547287.5504078(最小)1(最小)0.66210.6
18,500
7,498
8,248(税込)
5日以内出荷
返品不可
3839907654211U32.51090577295724527.54529.85532.59554590(最小)1(最小)0.67210.6
24,100
9,798
10,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
3839908554212U30.510956278100724628463056339605095(最小)1(最小)0.67810.6
27,900
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
3839909454213U38.5101006782105804728.54730.25733.596555100(最小)1(最小)0.68210.6
31,800
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
3839910354214U36.5101057288110804728.54730.35733.597055105(最小)1(最小)18811
35,500
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
3839911254215U47.5101107792115904728.549.629.85733.59.57560110(最小)1(最小)19211
39,400
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
3839912154216U451011582981209048295130.55834108065115(最小)1(最小)19811
44,500
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
3839913754217U49.512125881051301005533.559.235.66739.5118570125(最小)1(最小)110511
51,200
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
3839899754202U10.5532172435282213.52214.82816.54151032(最小)0.6(最小)0.3240.60.3
4,720
取扱い終了
返品不可
3839914654220U4915150103125155112674172.843.981481410085150(最小)1.1(最小)112511
62,900
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スラスト玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする