NSK(日本精工)
複式スラスト玉軸受 54300形(調心座タイプ)
玉が転動する溝をもった座金状の軌道盤と玉を組み込んだ保持器とから構成されています。
両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。
シールド形状
開放形
軌道輪形状
スラスト玉軸受
外輪タイプ
フラット
軌道輪列数
複列
材質(本体)
高炭素クロム軸受鋼
JIS等級
0
荷重方向
スラスト
転動体材質
高炭素クロム軸受鋼
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A1(mm)
寸法B(mm)
外径D(Φmm)
寸法D1(Φmm)
寸法D2(Φmm)
寸法D3(Φmm)
寸法R(mm)
幅T(mm)
寸法T2(mm)
寸法T5(mm)
寸法T6(mm)
寸法T7(mm)
寸法T8(mm)
寸法b(mm)
内径d(Φmm)
寸法d2(Φmm)
寸法d3(Φmm)
寸法r(mm)
寸法r1(mm)
取付関係寸法(最大Da)(Φmm)
取付関係寸法(最大ra)(mm)
取付関係寸法(最大rb)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38399155
54305U
18
8
52
27
38
55
45
34
21
34
22.8
42
25
6
25
20
52
(最小)1
(最小)0.3
38
1
0.3
¥
16,200
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38399164
54308U
23.5
12
78
42
60
82
64
49
30.5
49
33
59
35.5
8.5
40
30
78
(最小)1
(最小)0.6
60
-
0.6
¥
28,700
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方