曜日別特売

スラスト自動調心ころ軸受 29400形

スラスト自動調心ころ軸受 29400形 - NSK(日本精工)

転動面が たる形ころを斜めに配列したスラスト軸受です。
ハウジング軌道盤の軌道が球面をなしているので、軸受は調心性をもっています。
スラスト負荷能力は非常に大きく、アキシャル荷重がかかっている場合、多少のラジアル荷重を負荷することができます。
従来形の保持器は、銅合金もみ抜き保持器です。
高負荷容量設計で打抜き保持器を用いたE形も用意。

シールド形状開放形軌道輪形状自動調心ころ軸受軌道輪列数単列材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0荷重方向スラスト外輪タイプフラット転動体材質高炭素クロム軸受鋼内容量1個
28件中 128各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径D(Φmm)
幅T(mm)
内径d(Φmm)
寸法r(mm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
3839940129412E1304260(最小)1.52550
84,700
33,980
37,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
3839941729412M1304260(最小)1.52550
84,700
33,980
37,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
3839942629413E1404565(最小)23200
91,800
36,980
40,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
3839944429414E1504870(最小)23900
106,000
42,980
47,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
3839945329414M1504870(最小)23900
106,000
42,980
47,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
3839946229415E1605175(最小)24650
113,000
45,980
50,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
3839947129415M1605175(最小)24650
113,000
45,980
50,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
3839949629416M1705480(最小)2.15550
126,000
50,980
56,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
3839950529417E1805885(最小)2.16550
143,000
57,980
63,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
3839951429417M1805885(最小)2.16550
143,000
57,980
63,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
3839952329418E1906090(最小)2.17550
168,000
67,980
74,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
3839953229418M1906090(最小)2.17550
168,000
67,980
74,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
3839955729420M21067100(最小)310300
194,000
78,980
86,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
3839956629422E23073110(最小)313300
244,000
98,980
108,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
3839957529422M23073110(最小)313300
244,000
98,980
108,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
3839958429424E25078120(最小)416600
288,000
119,800
131,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
3839959329424M25078120(最小)416600
288,000
119,800
131,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
3839960229426E27085130(最小)421100
332,000
129,800
142,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
3839961129426M27085130(最小)421100
332,000
129,800
142,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
3839963629428M28085140(最小)422200
388,000
159,800
175,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
3839964529430E30090150(最小)427300
491,000
199,800
219,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
3839965429430M30090150(最小)427300
491,000
199,800
219,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
3839966329432E32095160(最小)532100
590,000
239,800
263,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
3839967229432M32095160(最小)532100
590,000
239,800
263,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
3839943529413M1404565(最小)23200
72,700
取扱い終了
返品不可
3839948729416E1705480(最小)2.15550
100,000
取扱い終了
返品不可
3839954129420E21067100(最小)310300
161,000
取扱い終了
返品不可
3839962729428E28085140(最小)422200
308,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スラストころ軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする