NSK(日本精工)
サポートユニット 固定側(丸型)
固定側の軸受はボールねじの剛性に合った、高剛性・低摩擦トルクのアンギュラ玉軸受または高精度・高剛性のスラストアンギュラ玉軸受を用います。
単純支持側には両側シールド付きの深溝玉軸受を用います。
内容量
1個
全12種類を絞り込む
寸法D(mm)
選択してください
22
28
34
36
40
57
63
寸法F(mm)
選択してください
4.5
5.5
7
7.5
10
12
13
寸法H(mm)
選択してください
13
14
15.5
17
30
寸法d1(mm)
選択してください
6
8
10
12
15
20
25
12種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法F(mm)
寸法H(mm)
寸法J(mm)
寸法K(mm)
寸法d1(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38405071
WBK06-11
28
35
22
20
5.5
13
7
3.5
6
¥
17,500
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38405087
WBK08-11
35
43
28
23
7
14
9
4
8
¥
18,800
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
38405096
WBK08-11B
42
52
34
25.5
4.5
15.5
10
3.5
8
¥
18,800
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38405105
WBK08-11C
35
43
28
23
7
14
9
4
8
¥
20,700
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38405114
WBK10-11
42
52
34
27
7.5
17
10
5
10
¥
19,900
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
38405123
WBK10-11C
42
52
34
27
7.5
17
10
5
10
¥
21,500
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38405132
WBK12-11
44
54
36
27
7.5
17
10
5
12
¥
19,900
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
当日出荷
38405141
WBK12-11C
44
54
36
27
7.5
17
10
5
12
¥
21,500
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38405157
WBK15-11
52
63
40
32
12
17
15
6
15
¥
23,500
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
翌々日出荷
返品不可
38405166
WBK15-11C
52
63
40
32
12
17
15
6
15
¥
25,700
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38405175
WBK20-11
68
85
57
52
10
30
22
10
20
¥
30,000
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
38405184
WBK25-11
79
98
63
57
13
30
27
10
25
¥
37,600
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください