井口機工製作所
IR型ローラーユニット
・堅牢でシンプルな構造が特長。ローラーの角度を90度変えるだけで、簡単に二通りのラインが生まれます。
・スペースに制限がある航空便や船積み等の、貨物運搬に最適です。
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
高さ(mm)
使用荷重(kg)
外径(Φmm)
自重(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38409061
IR-100
□100.0
65.0
200
100.0
2.1
¥
18,800
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
3日以内出荷
返品不可
38409077
IR-125
□125.0
75.0
250
125.0
4.0
¥
28,500
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
38409086
IR-150
□150.0
80.0
300
150.0
5.3
¥
33,800
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください